Nordic flísjakki
Vörunúmer: M456 288 004
- Tækniupplýsingar
-
Aðrar upplýsingar
Brjóstvasi með rennilás
Tvennir hliðarvasar með rennilás
Skilríkjavasi
Hár kragi
Hægt er að þrengja að í mitti og við úlnlið
Mjúkur, hlýr og þægilegur flísjakki - Efni 100% endurunnið pólýester flís, 370 g/m²
- Stærð 2XL
- Annað efni 65% endurunnið pólýester/35% bómull, "ripstop"
- Litur Svartur
Vörunafn | Litur | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Nordic flísjakki svartur - s M456 288 000 | Svartur | S | 1x | |
Nordic flísjakki svartur - sVörunúmer: M456 288 000Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic flísjakki svartur - l M456 288 002 | Svartur | L | 1x | |
Nordic flísjakki svartur - lVörunúmer: M456 288 002Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic flísjakki svartur - xl M456 288 003 | Svartur | XL | 1x | |
Nordic flísjakki svartur - xlVörunúmer: M456 288 003Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic flísjakki svartur - 2xl M456 288 004 | Svartur | 2XL | 1x | |
Nordic flísjakki svartur - 2xlVörunúmer: M456 288 004Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic flísjakki svartur - 3xl M456 288 005 | Svartur | 3XL | 1x | |
Nordic flísjakki svartur - 3xlVörunúmer: M456 288 005Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic flísjakki svartur - 4xl M456 288 006 | Svartur | 4XL | 1x | |
Nordic flísjakki svartur - 4xlVörunúmer: M456 288 006Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Nordic flísjakki svartur - xs M456 288 010 | Svartur | XS | 1x | |
Nordic flísjakki svartur - xsVörunúmer: M456 288 010Tæknilegar upplýsingar
|