En20471-3 kuldajakki kya gulur s M409 361 000
|
Svartur/gulur |
S |
1x |
|
Vörunúmer: M409 361 000
-
Aðrar upplýsingar
Frálosanleg hetta, rennilás undir höndum fyrir betri öndun, tvennir hliðarvasar að framan með flipum, tvennir brjóstvasar með flipum, símavasi, skilríkjavasi
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
S
|
En20471-3 kuldajakki kya gulur m M409 361 001
|
Svartur/gulur |
M |
1x |
|
Vörunúmer: M409 361 001
-
Aðrar upplýsingar
Frálosanleg hetta, rennilás undir höndum fyrir betri öndun, tvennir hliðarvasar að framan með flipum, tvennir brjóstvasar með flipum, símavasi, skilríkjavasi
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
M
|
En20471-3 kuldajakki kya gulur l M409 361 002
|
Svartur/gulur |
L |
1x |
|
Vörunúmer: M409 361 002
-
Aðrar upplýsingar
Frálosanleg hetta, rennilás undir höndum fyrir betri öndun, tvennir hliðarvasar að framan með flipum, tvennir brjóstvasar með flipum, símavasi, skilríkjavasi
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
L
|
En20471-3 kuldajakki kya gulur xl M409 361 003
|
Svartur/gulur |
XL |
1x |
|
Vörunúmer: M409 361 003
-
Aðrar upplýsingar
Frálosanleg hetta, rennilás undir höndum fyrir betri öndun, tvennir hliðarvasar að framan með flipum, tvennir brjóstvasar með flipum, símavasi, skilríkjavasi
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XL
|
En20471-3 kuldajakki kya gulur 2xl M409 361 004
|
Svartur/gulur |
2XL |
1x |
|
Vörunúmer: M409 361 004
-
Aðrar upplýsingar
Frálosanleg hetta, rennilás undir höndum fyrir betri öndun, tvennir hliðarvasar að framan með flipum, tvennir brjóstvasar með flipum, símavasi, skilríkjavasi
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
2XL
|
En20471-3 kuldajakki kya gulur 3xl M409 361 005
|
Svartur/gulur |
3XL |
1x |
|
Vörunúmer: M409 361 005
-
Aðrar upplýsingar
Frálosanleg hetta, rennilás undir höndum fyrir betri öndun, tvennir hliðarvasar að framan með flipum, tvennir brjóstvasar með flipum, símavasi, skilríkjavasi
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
3XL
|
En20471-3 kuldajakki kya gulur 4xl M409 361 006
|
Svartur/gulur |
4XL |
1x |
|
Vörunúmer: M409 361 006
-
Aðrar upplýsingar
Frálosanleg hetta, rennilás undir höndum fyrir betri öndun, tvennir hliðarvasar að framan með flipum, tvennir brjóstvasar með flipum, símavasi, skilríkjavasi
-
EN ISO
20471 - class 3
-
Efni
100% pólýester, PU húðað
-
Litir
Svartur/gulur
-
Öndun
5.000 g/m² per 24t
-
Vatnsþol
5.000 mm
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
4XL
|