Mínar síður

Neon mjúkskels sýnileikajakki

Neon mjúkskels sýnileikajakki
  • Tækniupplýsingar
  • Aðrar upplýsingar Vindheldur jakki sem andar vel
    Sportlegt útlit
    Tvennir framanverðir vasar, brjóstvasi og innanverður vasi, allir með rennilás
    LOXY endurskin
  • EN ISO 20471
  • Efni 100% pólýester, 300 g/m²
  • Litir Gulur/svartur
  • Vatnsþol 8.000 mm
  • Stærð XL

Vörunafn Litir Stærð M. í kassa
En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur s M409 255 000 Gulur/svartur S 1x
Alternate Text

En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur s

Vörunúmer: M409 255 000

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Vindheldur jakki sem andar vel
    Sportlegt útlit
    Tvennir framanverðir vasar, brjóstvasi og innanverður vasi, allir með rennilás
    LOXY endurskin
  • EN ISO

    20471
  • Efni

    100% pólýester, 300 g/m²
  • Litir

    Gulur/svartur
  • Vatnsþol

    8.000 mm
  • Stærð

    S
En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur m M409 255 001 Gulur/svartur M 1x
Alternate Text

En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur m

Vörunúmer: M409 255 001

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Vindheldur jakki sem andar vel
    Sportlegt útlit
    Tvennir framanverðir vasar, brjóstvasi og innanverður vasi, allir með rennilás
    LOXY endurskin
  • EN ISO

    20471
  • Efni

    100% pólýester, 300 g/m²
  • Litir

    Gulur/svartur
  • Vatnsþol

    8.000 mm
  • Stærð

    M
En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur l M409 255 002 Gulur/svartur L 1x
Alternate Text

En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur l

Vörunúmer: M409 255 002

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Vindheldur jakki sem andar vel
    Sportlegt útlit
    Tvennir framanverðir vasar, brjóstvasi og innanverður vasi, allir með rennilás
    LOXY endurskin
  • EN ISO

    20471
  • Efni

    100% pólýester, 300 g/m²
  • Litir

    Gulur/svartur
  • Vatnsþol

    8.000 mm
  • Stærð

    L
En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur xl M409 255 003 Gulur/svartur XL 1x
Alternate Text

En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur xl

Vörunúmer: M409 255 003

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Vindheldur jakki sem andar vel
    Sportlegt útlit
    Tvennir framanverðir vasar, brjóstvasi og innanverður vasi, allir með rennilás
    LOXY endurskin
  • EN ISO

    20471
  • Efni

    100% pólýester, 300 g/m²
  • Litir

    Gulur/svartur
  • Vatnsþol

    8.000 mm
  • Stærð

    XL
En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur 2xl M409 255 004 Gulur/svartur XXL 1x
Alternate Text

En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur 2xl

Vörunúmer: M409 255 004

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Vindheldur jakki sem andar vel
    Sportlegt útlit
    Tvennir framanverðir vasar, brjóstvasi og innanverður vasi, allir með rennilás
    LOXY endurskin
  • EN ISO

    20471
  • Efni

    100% pólýester, 300 g/m²
  • Litir

    Gulur/svartur
  • Vatnsþol

    8.000 mm
  • Stærð

    XXL
En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur 3xl M409 255 005 Gulur/svartur XXXL 1x
Alternate Text

En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur 3xl

Vörunúmer: M409 255 005

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Vindheldur jakki sem andar vel
    Sportlegt útlit
    Tvennir framanverðir vasar, brjóstvasi og innanverður vasi, allir með rennilás
    LOXY endurskin
  • EN ISO

    20471
  • Efni

    100% pólýester, 300 g/m²
  • Litir

    Gulur/svartur
  • Vatnsþol

    8.000 mm
  • Stærð

    XXXL
En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur 4xl M409 255 006 Gulur/svartur XXXXL 1x
Alternate Text

En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur 4xl

Vörunúmer: M409 255 006

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Vindheldur jakki sem andar vel
    Sportlegt útlit
    Tvennir framanverðir vasar, brjóstvasi og innanverður vasi, allir með rennilás
    LOXY endurskin
  • EN ISO

    20471
  • Efni

    100% pólýester, 300 g/m²
  • Litir

    Gulur/svartur
  • Vatnsþol

    8.000 mm
  • Stærð

    XXXXL
En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur xs M409 255 010 Gulur/svartur XS 1x
Alternate Text

En20471-3 jakki mjúk skel neon gulur xs

Vörunúmer: M409 255 010

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Vindheldur jakki sem andar vel
    Sportlegt útlit
    Tvennir framanverðir vasar, brjóstvasi og innanverður vasi, allir með rennilás
    LOXY endurskin
  • EN ISO

    20471
  • Efni

    100% pólýester, 300 g/m²
  • Litir

    Gulur/svartur
  • Vatnsþol

    8.000 mm
  • Stærð

    XS