Skurðarskífur fyrir stál
Vörunúmer: 0670 103 653
- Tækniupplýsingar
- Thickness 3 mm
- Diameter 350 mm
- Max. rotation speed 5.1000 U/min(rpm)
- Suitable for machine type 25.4 mm
Vörunafn | Diameter | Thickness | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Skurðarskífa blá f. stál 115x2,5 0670 101 152 | 115 mm | 2.5 mm | 25x | |
Skurðarskífa blá f. stál 115x2,5Vörunúmer: 0670 101 152Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skurðarskífa blá f. stál 125x2,5 0670 101 252 | 125 mm | 2.5 mm | 25x | |
Skurðarskífa blá f. stál 125x2,5Vörunúmer: 0670 101 252Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skurðarskífa blá f. stál 180x2,5 0670 101 802 | 180 mm | 2.5 mm | 25x | |
Skurðarskífa blá f. stál 180x2,5Vörunúmer: 0670 101 802Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skurðarskífa blá f. stál 350x3,0x25,4 0670 103 653 | 350 mm | 3 mm | 10x | |
Skurðarskífa blá f. stál 350x3,0x25,4Vörunúmer: 0670 103 653Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Slípiskífa blá f. stál 115x4x22 0670 161 154 | 25x | |||
Slípiskífa blá f. stál 115x4x22Vörunúmer: 0670 161 154Tæknilegar upplýsingar
|