Kapalskór - hringur
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Semi-transparent heat-shrink tubing
Straightforward visual monitoring of the connection
40% quicker shrinking behaviour
Time-saving
Low shrinking temperature of +100°C
Low risk of damage for connector and cable insulation
Avoid localised overheating of the heat-shrink tubing.
RoHS-compliant
- Colour Yellow
- Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C
- Min./max. wire cross section 4-6 mm²
- IP protection class IP 67
- Dielectric strength 30 kV/mm
- Min. shrinkage temperature 100 °C
- Flange hole M8
Vörunafn | Flange hole | Min./max. wire cross section | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Kapalskór m/herpi rauður 4mm 0555 511 104 | M4 | 0.5-1.5 mm² | Red | 50x | |
Kapalskór m/herpi rauður 4mmVörunúmer: 0555 511 104Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór m/herpi rauður 5mm 0555 511 105 | M5 | 0.5-1.5 mm² | Red | 50x | |
Kapalskór m/herpi rauður 5mmVörunúmer: 0555 511 105Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór m/herpi rauður 6mm 0555 511 106 | M6 | 0.5-1.5 mm² | Red | 50x | |
Kapalskór m/herpi rauður 6mmVörunúmer: 0555 511 106Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór m/herpi blár 4mm 0555 511 204 | M4 | 1.5-2.5 mm² | Blue | 50x | |
Kapalskór m/herpi blár 4mmVörunúmer: 0555 511 204Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór m/herpi blár 5mm 0555 511 205 | M5 | 1.5-2.5 mm² | Blue | 50x | |
Kapalskór m/herpi blár 5mmVörunúmer: 0555 511 205Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór m/herpi blár 6mm 0555 511 206 | M6 | 1.5-2.5 mm² | Blue | 50x | |
Kapalskór m/herpi blár 6mmVörunúmer: 0555 511 206Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór m/herpi blár 8mm 0555 511 208 | M8 | 1.5-2.5 mm² | Blue | 50x | |
Kapalskór m/herpi blár 8mmVörunúmer: 0555 511 208Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór m/herpi blár 10mm 0555 511 210 | M10 | 1.5-2.5 mm² | Blue | 50x | |
Kapalskór m/herpi blár 10mmVörunúmer: 0555 511 210Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór m/herpi gulur 6mm 0555 511 406 | M6 | 4-6 mm² | Yellow | 50x | |
Kapalskór m/herpi gulur 6mmVörunúmer: 0555 511 406Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór m/herpi gulur 8mm 0555 511 408 | M8 | 4-6 mm² | Yellow | 50x | |
Kapalskór m/herpi gulur 8mmVörunúmer: 0555 511 408Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór m/herpi gulur 10mm 0555 511 410 | M10 | 4-6 mm² | Yellow | 50x | |
Kapalskór m/herpi gulur 10mmVörunúmer: 0555 511 410Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Kapalskór m/herpi gulur 5mm 0555 915 4 | M5 | 4-6 mm² | Yellow | 25x | |
Kapalskór m/herpi gulur 5mmVörunúmer: 0555 915 4Tæknilegar upplýsingar
|