Mínar síður

Skrúfað öryggi

Vörunúmer: 0731 309 060
Skrúfað öryggi
  • Tækniupplýsingar

Vörunafn Max. current Colour M. í kassa
Skrúfað öryggi 40amp midi grænt 0731 309 040 5x
Alternate Text

Skrúfað öryggi 40amp midi grænt

Vörunúmer: 0731 309 040
Skrúfað öryggi 50amp midi rautt 0731 309 050 5x
Alternate Text

Skrúfað öryggi 50amp midi rautt

Vörunúmer: 0731 309 050
Skrúfað öryggi 60amp midi gult 0731 309 060 5x
Alternate Text

Skrúfað öryggi 60amp midi gult

Vörunúmer: 0731 309 060
Skrúfað öryggi 80amp midi hvítt 0731 309 080 80 A 5x
Alternate Text

Skrúfað öryggi 80amp midi hvítt

Vörunúmer: 0731 309 080

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Copper
  • Surface

    Galvanised
  • Length

    41 mm
  • Diameter of hole

    5.5 mm
  • Width

    10 mm
  • Material of the housing

    Polyamide
  • Max. nominal voltage

    32 V/DC
  • Max. current

    80 A
  • Min./max. operating temperature

    -40 to 125 °C
  • Identification colour

    White
Skrúfað öryggi 100amp midi blátt 0731 309 100 100 A 5x
Alternate Text

Skrúfað öryggi 100amp midi blátt

Vörunúmer: 0731 309 100

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Copper
  • Surface

    Galvanised
  • Length

    41 mm
  • Diameter of hole

    5.5 mm
  • Width

    10 mm
  • Material of the housing

    Polyamide
  • Max. nominal voltage

    32 V/DC
  • Max. current

    100 A
  • Min./max. operating temperature

    -40 to 125 °C
  • Identification colour

    Blue
Skrúfað öryggi 300amp grátt mega 0731 310 300 300 A 5x
Alternate Text

Skrúfað öryggi 300amp grátt mega

Vörunúmer: 0731 310 300

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Copper
  • Surface

    Bare
  • Length

    68 mm
  • Diameter of hole

    8.6 mm
  • Width

    16 mm
  • Material of the housing

    Polyamide
  • Max. nominal voltage

    32 V/DC
  • Max. current

    300 A
  • Min./max. operating temperature

    -40 to 125 °C
  • Identification colour

    Grey
Stingöryggi silfur 25amp hvítt 0731 314 25 25 A White 25x
Alternate Text

Stingöryggi silfur 25amp hvítt

Vörunúmer: 0731 314 25

Tæknilegar upplýsingar

  • Colour

    White
  • Max. nominal voltage

    32 V/DC
  • Max. current

    25 A
  • Min./max. operating temperature

    -40 to 125 °C
  • Surface of the contacts

    Silver-plated