Skrúfað öryggi
Vörunúmer: 0731 309 100
- Tækniupplýsingar
- Material Copper
- Surface Galvanised
- Length 41 mm
- Diameter of hole 5.5 mm
- Width 10 mm
- Material of the housing Polyamide
- Max. nominal voltage 32 V/DC
- Max. current 100 A
- Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
- Identification colour Blue
Vörunafn | Max. current | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Skrúfað öryggi 40amp midi grænt 0731 309 040 | 5x | |||
Skrúfað öryggi 40amp midi græntVörunúmer: 0731 309 040 |
||||
Skrúfað öryggi 50amp midi rautt 0731 309 050 | 5x | |||
Skrúfað öryggi 50amp midi rauttVörunúmer: 0731 309 050 |
||||
Skrúfað öryggi 60amp midi gult 0731 309 060 | 5x | |||
Skrúfað öryggi 60amp midi gultVörunúmer: 0731 309 060 |
||||
Skrúfað öryggi 80amp midi hvítt 0731 309 080 | 80 A | 5x | ||
Skrúfað öryggi 80amp midi hvíttVörunúmer: 0731 309 080Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfað öryggi 100amp midi blátt 0731 309 100 | 100 A | 5x | ||
Skrúfað öryggi 100amp midi bláttVörunúmer: 0731 309 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfað öryggi 300amp grátt mega 0731 310 300 | 300 A | 5x | ||
Skrúfað öryggi 300amp grátt megaVörunúmer: 0731 310 300Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur 25amp hvítt 0731 314 25 | 25 A | White | 25x | |
Stingöryggi silfur 25amp hvíttVörunúmer: 0731 314 25Tæknilegar upplýsingar
|