Stingöryggi
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
ISO 8820-3
- Colour Violet
- Max. nominal voltage 32 V/DC
- Max. current 3 A
- Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
- Surface of the contacts Tin-plated
Vörunafn | Max. current | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Stingöryggi 1amp svart 0731 001 | 1 A | Black | 25x | |
Stingöryggi 1amp svartVörunúmer: 0731 001Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi 2amp glært 0731 002 | 2 A | Grey | 25x | |
Stingöryggi 2amp glærtVörunúmer: 0731 002Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi 3amp fjólublátt 0731 003 | 3 A | Violet | 25x | |
Stingöryggi 3amp fjólubláttVörunúmer: 0731 003Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi 5amp drapp 0731 005 | 5 A | Brown | 25x | |
Stingöryggi 5amp drappVörunúmer: 0731 005Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi 7,5amp brúnt 0731 007 5 | 7.5 A | Ochre brown | 25x | |
Stingöryggi 7,5amp brúntVörunúmer: 0731 007 5Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi 10amp rautt 0731 010 | 10 A | Red | 25x | |
Stingöryggi 10amp rauttVörunúmer: 0731 010Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi 15amp blátt 0731 015 | 15 A | Turquoise | 25x | |
Stingöryggi 15amp bláttVörunúmer: 0731 015Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi 20amp gult 0731 020 | 20 A | Yellow | 25x | |
Stingöryggi 20amp gultVörunúmer: 0731 020Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi 25amp hvítt 0731 025 | 25 A | White | 25x | |
Stingöryggi 25amp hvíttVörunúmer: 0731 025Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi 30amp grænt 0731 030 | 30 A | Green | 25x | |
Stingöryggi 30amp græntVörunúmer: 0731 030Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi 35amp mosagr 0731 035 | 35 A | Blue | 1x | |
Stingöryggi 35amp mosagrVörunúmer: 0731 035Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi 40amp app.gult 0731 040 | 40 A | Orange | 25x | |
Stingöryggi 40amp app.gultVörunúmer: 0731 040Tæknilegar upplýsingar
|