Spaði
- Tækniupplýsingar
- Material Cooper-zinc
- Surface Tin-plated
- Version Unsealed
- Max. wire cross section 2.5 mm²
- Min./max. wire cross section 1,5-2,5 mm²
- Min. wire cross section 1.5 mm²
- Nominal size of flat plug/push connector/blade connector 6.3 x 0.8 mm
- Number of locking lugs 1 PCS
Vörunafn | Nominal size of flat plug/push connector/blade connector | Min./max. wire cross section | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Kapalskór óein. karlspaði 6,3x0,8 (1,5-2,5 mm²) 0558 505 4 | 6.3 x 0.8 mm | 1,5-2,5 mm² | 100x | |
Kapalskór óein. karlspaði 6,3x0,8 (1,5-2,5 mm²)Vörunúmer: 0558 505 4Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Kapalskór óein. karlspaði 6,3x0,8 (1,5-2,5 mm²) 0558 991 8 | 6.3 x 0.8 mm | 1,5-2,5 mm² | 50x | |
Kapalskór óein. karlspaði 6,3x0,8 (1,5-2,5 mm²)Vörunúmer: 0558 991 8Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Kapalskór karl spaði db 6,3x0,8 0558 993 4 | 6.3 x 0.8 mm | 4-6 mm² | 100x | |
Kapalskór karl spaði db 6,3x0,8Vörunúmer: 0558 993 4Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Kapalskór karl spaði db 6,3mm 0558 993 5 | 6.3 x 0.8 mm | 1,5-2,5 mm² | 100x | |
Kapalskór karl spaði db 6,3mmVörunúmer: 0558 993 5Tæknilegar upplýsingar
|