Pólaklemmur
Vörunúmer: 0773 307 1
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Partly insulated, 1000 A
- Galvanised cast brass; with copper-mesh strip as terminal connection
- Cold-resistant insulation (Escorena Ultra EVA)
- Cable connection up to 50 mm2, with serrated screw M6 and cable crimp connector
- Opening angle: 45°/30 mm
- Weight: 320 g
- Colour Red
- Length 150 mm
- Max. wire cross section 50 mm²
- Max. current 1000 A
- Opening angle 45 Degree
- Width of mouth 30 mm
Vörunafn | Max. current | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Pólaklemma rauð 200amp 0773 306 1 | 200 A | 1x | |
Pólaklemma rauð 200ampVörunúmer: 0773 306 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Pólaklemma svört 200amp 0773 306 6 | 200 A | 1x | |
Pólaklemma svört 200ampVörunúmer: 0773 306 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Pólaklemma rauð 1000amp steypt 0773 307 1 | 1000 A | 1x | |
Pólaklemma rauð 1000amp steyptVörunúmer: 0773 307 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Pólaklemma svört1000amp steypt 0773 307 6 | 1000 A | 1x | |
Pólaklemma svört1000amp steyptVörunúmer: 0773 307 6Tæknilegar upplýsingar
|