Gúmmítappi
Vörunúmer: 0561 18
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For sealing or closing off holes
Good resistance
against corrosion, weathering, ageing, ozone, oil, splashes of gasoline and solvents
Closed on one side
Silicone-free
- Material Rubber
- Colour Black
- Silicone-free Yes
- Drill hole 8 mm
- Installation thickness (h1) 2 mm
Vörunafn | Drill hole | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Gúmmítappi 10mm 0561 110 | 10 mm | 50x | |
Gúmmítappi 10mmVörunúmer: 0561 110Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Gúmmítappi 12mm 0561 112 | 12 mm | 50x | |
Gúmmítappi 12mmVörunúmer: 0561 112Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Gúmmítappi 14mm 0561 114 | 14 mm | 50x | |
Gúmmítappi 14mmVörunúmer: 0561 114Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Gúmmítappi 18mm 0561 116 | 18 mm | 50x | |
Gúmmítappi 18mmVörunúmer: 0561 116Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Gúmmítappi 6mm 0561 16 | 6 mm | 50x | |
Gúmmítappi 6mmVörunúmer: 0561 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Gúmmítappi 8mm 0561 18 | 8 mm | 50x | |
Gúmmítappi 8mmVörunúmer: 0561 18Tæknilegar upplýsingar
|