Hleðslutæki fyrir rafhlöðuhnoðtöng 14.4V
Vörunúmer: 0700 915 220
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For battery-powered blind riveter
- Input voltage 230 V/AC
- Charging time 50 min
- Frequency 50 Hz
Vörunafn | Charging time | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Hleðslutæki 14.4v ang14 0700 915 220 | 50 min | 1x | |
Hleðslutæki 14.4v ang14Vörunúmer: 0700 915 220Tæknilegar upplýsingar
|