Mínar síður

Hleðslutæki 10,8-12V

Hleðslutæki 10,8-12V
  • Tækniupplýsingar
  • Length 170 mm
  • Height 70 mm
  • Width 125 mm
  • Cable length 1.60 m
  • Min./max. output voltage 10.8-12 V/DC
  • Max. charging current 3A
  • Min./max. frequency 50/60 HZ
  • Suitable batteries LI 10.8 Volt
    LI 12 Volt

Vörunafn Min./max. output voltage M. í kassa
Hleðslutæki 10,8-12v al30-li 5700 896 10.8-12 V/DC 1x
Alternate Text

Hleðslutæki 10,8-12v al30-li

Vörunúmer: 5700 896

Tæknilegar upplýsingar

  • Length

    170 mm
  • Height

    70 mm
  • Width

    125 mm
  • Cable length

    1.60 m
  • Min./max. output voltage

    10.8-12 V/DC
  • Max. charging current

    3A
  • Min./max. frequency

    50/60 HZ
  • Suitable batteries

    LI 10.8 Volt
    LI 12 Volt