Hraðhleðslutæki
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Suitable for all current 18V system batteries
- Length 225 mm
- Height 96 mm
- Width 165 mm
- Cable length 1.5 m
- Input voltage 230 V/AC
- Min./max. output voltage 14,4-18 V/DC
- Charging time 60 min
- Max. charging current 2 A
- Frequency 50 Hz
- Min./max. frequency 50 / 60 Hz
Vörunafn | Charging time | Min./max. output voltage | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Hleðslutæki al60-cv-li f.light 14,4-18v (2a) 0700 816 060 | 60 min | 14,4-18 V/DC | 1x | |
Hleðslutæki al60-cv-li f.light 14,4-18v (2a)Vörunúmer: 0700 816 060Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Hleðslutæki m.viftu al30-sd-li 0700 888 | 30 min | 9,6-18 V/DC | 1x | |
Hleðslutæki m.viftu al30-sd-liVörunúmer: 0700 888Tæknilegar upplýsingar
|