Bræðilímbyssa hkp
Vörunúmer: 5707 200 1
- Tækniupplýsingar
- Nominal voltage 230 V/AC
- Cable length 2.4 m
- Frequency 50 Hz
- Power input 300 W
- Weight of machine 600 g
- Protection class Protection class I/protective grounding
- Length x height 280 x 210 mm
- Min./max. melting temperature 120 to 230 °C
- Min./max. flow rate per weight 1-1.5 kg/h
Vörunafn | M. í kassa | |
---|---|---|
Bræðilímbyssa hkp 300-e 5707 200 1 | 1x | |
Bræðilímbyssa hkp 300-eVörunúmer: 5707 200 1Tæknilegar upplýsingar
|