Mínar síður

Verkfæravagnar

Vörunúmer: 0962 641 080
Verkfæravagnar
  • Tækniupplýsingar

Vörunafn Colour Load capacity M. í kassa
Verkfæravagn 7 skúffur c7 top r3020 -rauður 0962 615 700 Traffic red RAL 3020 300 kg 1x
Alternate Text

Verkfæravagn 7 skúffur c7 top r3020 -rauður

Vörunúmer: 0962 615 700

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Sheet steel
  • Colour

    Traffic red RAL 3020
  • Surface

    Powder-coated
  • Product weight (per item)

    60000 g
  • Height

    940 mm
  • Weight

    63 kg
  • Width

    710 mm
  • Load capacity

    300 kg
  • Depth

    430 mm
  • Colour of drawer

    Black
Verkfæravagn 7 skúffu basic 8.4 rauður ral3020 0962 641 070 Traffic red RAL 3020 250 kg 1x
Alternate Text

Verkfæravagn 7 skúffu basic 8.4 rauður ral3020

Vörunúmer: 0962 641 070

Tæknilegar upplýsingar

  • Material

    Sheet steel
  • Colour

    Traffic red RAL 3020
  • Surface

    Powder-coated
  • Load capacity

    250 kg
  • Number of rolls

    4 PCS
  • Width x depth x height (external dimension)

    665 x 393 x 964 mm
  • Number of drawers

    7 PCS
  • Drawer design

    5 drawers, W 466 x D 366 x H 69 mm, 2 drawers, W 466 x D 366 x H 149 mm
  • Pullout type

    Full extension
Verkfæravagn 8 skúffu basic 8.4 rauður ral3020 0962 641 080 1x
Alternate Text

Verkfæravagn 8 skúffu basic 8.4 rauður ral3020

Vörunúmer: 0962 641 080