Höldur/slíður
Vörunúmer: 0715 93 722
- Tækniupplýsingar
- Product weight (per item) 106 g
- Max. load capacity 0.8 kg
- Length x width x height (L x B x H) 110 x 70 x 165 mm
Vörunafn | Max. load capacity | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Hamar halda f. belti 10x16 0715 93 722 | 0.8 kg | 1x | |
Hamar halda f. belti 10x16Vörunúmer: 0715 93 722Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Hnífaslíður stórt 200x100x40mm 0715 93 736 | 1x | ||
Hnífaslíður stórt 200x100x40mmVörunúmer: 0715 93 736Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Borvélahulstur/slíður 170x110x290mm 0715 930 228 | 4 kg | 1x | |
Borvélahulstur/slíður 170x110x290mmVörunúmer: 0715 930 228Tæknilegar upplýsingar
|