Skrúfjárn með T handfangi
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Blade: Hexagon blade with side tip, matt chrome-plated
- Tip: Size similar to DIN 911
- Material of the grip handle 2-component plastic
- Tip size 5 mm
- Blade length 150 mm
- Handle width x length x length of side tip 35 x 105 x 17 mm
- Blade length in inches 6 in
Vörunafn | Tip size | Handle width x length x length of side tip | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Sexkantur m.kúlu 5x150 t-handfang 0613 130 05 | 5 mm | 35 x 105 x 17 mm | 1x | |
Sexkantur m.kúlu 5x150 t-handfangVörunúmer: 0613 130 05Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Sexkantur m.kúlu 6x150 t-handfang 0613 130 06 | 6 mm | 35 x 105 x 17 mm | 1x | |
Sexkantur m.kúlu 6x150 t-handfangVörunúmer: 0613 130 06Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Sexkantur m.kúlu 8x150 t-handfang 0613 130 08 | 8 mm | 35 x 105 x 17 mm | 1x | |
Sexkantur m.kúlu 8x150 t-handfangVörunúmer: 0613 130 08Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Sexkantur 2,5x150mm t-handfang 0613 132 025 | 2.5 mm | 27 x 82 x 13 mm | 1x | |
Sexkantur 2,5x150mm t-handfangVörunúmer: 0613 132 025Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Sexkantur 3,0x150mm t-handfang 0613 132 03 | 3 mm | 27 x 82 x 13 mm | 1x | |
Sexkantur 3,0x150mm t-handfangVörunúmer: 0613 132 03Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Sexkantur 4,0x150mm t-handfang 0613 132 04 | 4 mm | 27 x 82 x 13 mm | 1x | |
Sexkantur 4,0x150mm t-handfangVörunúmer: 0613 132 04Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Sexkantur 5x150mm t-handfang 0613 132 05 | 5 mm | 35 x 105 x 17 mm | 1x | |
Sexkantur 5x150mm t-handfangVörunúmer: 0613 132 05Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfjárn torx 9 m/t-handfangi 0613 140 09 | TX9 | 27 x 82 x 13 mm | 1x | |
Skrúfjárn torx 9 m/t-handfangiVörunúmer: 0613 140 09Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfjárn torx 20 m/t-handfangi 0613 140 20 | TX20 | 35 x 105 x 17 mm | 1x | |
Skrúfjárn torx 20 m/t-handfangiVörunúmer: 0613 140 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfjárn torx 25 m/t-handfangi 0613 140 25 | TX25 | 35 x 105 x 17 mm | 1x | |
Skrúfjárn torx 25 m/t-handfangiVörunúmer: 0613 140 25Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfjárn torx 30 m/t-handfang 0613 140 30 | TX30 | 35 x 105 x 17 mm | 1x | |
Skrúfjárn torx 30 m/t-handfangVörunúmer: 0613 140 30Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfjárn torx 40 m/t-handfangi 0613 140 40 | TX40 | 35 x 105 x 17 mm | 1x | |
Skrúfjárn torx 40 m/t-handfangiVörunúmer: 0613 140 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Skrúfjárn torx 45 m/t-handfangi 0613 140 45 | TX45 | 39 x 117 x 22 mm | 1x | |
Skrúfjárn torx 45 m/t-handfangiVörunúmer: 0613 140 45Tæknilegar upplýsingar
|