Mínus rafmagnsskrúfjárn
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Blade: Burnished, insulated
- Tip: Based on DIN ISO 2380-1-B
- Individually tested in water bath with 10 kV test voltage
- Marked with year of manufacture
- Stricter cold impact test
Standard: EN 60900:2012
- Tip size Slot
- Thickness of cutting edge x width of cutting edge 1,0 x 5,5 mm
- Blade length (A) 125 mm
- Handle length/handle width (B / C) 96 / 31 mm
Vörunafn | Thickness of cutting edge x width of cutting edge | Tip size | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Rafm.skrúfjárn vde 0,4x2,5x80 0613 631 025 | 0,4 x 2,5 mm | Slot | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde 0,4x2,5x80Vörunúmer: 0613 631 025Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rafm.skrúfjárn vde 0,5x3x100 0613 631 03 | 0,5 x 3,0 mm | Slot | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde 0,5x3x100Vörunúmer: 0613 631 03Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rafm.skrúfjárn vde 0,6x3,5x100 0613 631 035 | 0,6 x 3,5 mm | Slot | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde 0,6x3,5x100Vörunúmer: 0613 631 035Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rafm.skrúfjárn vde 0,8x4,0x100 0613 631 04 | 0,8 x 4,0 mm | Slot | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde 0,8x4,0x100Vörunúmer: 0613 631 04Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rafm.skrúfjárn vde 1,0x5,5x125 0613 631 055 | 1,0 x 5,5 mm | Slot | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde 1,0x5,5x125Vörunúmer: 0613 631 055Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rafm.skrúfjárn vde 1,2x6,5x150 0613 631 065 | 1,2 x 6,5 mm | Slot | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde 1,2x6,5x150Vörunúmer: 0613 631 065Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rafm.skrúfjárn vde 1,4x8x175 0613 631 08 | 1,2 x 8,0 mm | Slot | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde 1,4x8x175Vörunúmer: 0613 631 08Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Rafm.skrúfjárn vde 1,6x8x200 0613 631 082 | 1,6 x 8,0 mm | Slot | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde 1,6x8x200Vörunúmer: 0613 631 082Tæknilegar upplýsingar
|