Mjó plús rafmagnsskrúfjárn
- Tækniupplýsingar
- Length 163 mm
- Handle width (C) 27 mm
- Handle length (B) 83 mm
- Tip size PH1 + slot
- Blade length (A) 80 mm
- Handle length/handle width (B / C) 96 / 31 mm
Vörunafn | Tip size | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Rafm.skrúfjárn vde mjótt +/- pz1 x 80 0613 639 01 | PZ1 + slot | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde mjótt +/- pz1 x 80Vörunúmer: 0613 639 01Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Rafm.skrúfjárn vde mjótt +/- pz2 x 100 0613 639 02 | PZ2 + slot | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde mjótt +/- pz2 x 100Vörunúmer: 0613 639 02Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Rafm.skrúfjárn vde mjótt +/- ph1 x 80 0613 639 10 | PH1 + slot | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde mjótt +/- ph1 x 80Vörunúmer: 0613 639 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Rafm.skrúfjárn vde mjótt +/- ph2 x 100 0613 639 20 | PH2 + slot | 1x | |
Rafm.skrúfjárn vde mjótt +/- ph2 x 100Vörunúmer: 0613 639 20Tæknilegar upplýsingar
|