Sexkantar
Vörunúmer: 0715 40 04
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Extra-long version
- Brushed chromium-plated
- Allen key with a max. angle of 25°
Proof of Performance
ISO 2936L
- Tip size 4 mm
- Short-limb dimension (L3) 29 mm
- Long-limb dimension (L2) 138 mm
Vörunafn | Tip size | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Sexkantur m.kúlu 1,5mm 0715 40 015 | 1.5 mm | 1x | |
Sexkantur m.kúlu 1,5mmVörunúmer: 0715 40 015Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Sexkantur m.kúlu 2mm 0715 40 02 | 2 mm | 1x | |
Sexkantur m.kúlu 2mmVörunúmer: 0715 40 02Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Sexkantur m.kúlu 2,5mm 0715 40 025 | 2.5 mm | 1x | |
Sexkantur m.kúlu 2,5mmVörunúmer: 0715 40 025Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Sexkantur m.kúlu 3mm 0715 40 03 | 3 mm | 1x | |
Sexkantur m.kúlu 3mmVörunúmer: 0715 40 03Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Sexkantur m.kúlu 4mm 0715 40 04 | 4 mm | 1x | |
Sexkantur m.kúlu 4mmVörunúmer: 0715 40 04Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Sexkantur m.kúlu 5mm 0715 40 05 | 5 mm | 1x | |
Sexkantur m.kúlu 5mmVörunúmer: 0715 40 05Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Sexkantur m.kúlu 6mm 0715 40 06 | 6 mm | 1x | |
Sexkantur m.kúlu 6mmVörunúmer: 0715 40 06Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Sexkantur m.kúlu 8mm 0715 40 08 | 8 mm | 1x | |
Sexkantur m.kúlu 8mmVörunúmer: 0715 40 08Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Sexkantur m.kúlu 10mm 0715 40 10 | 10 mm | 1x | |
Sexkantur m.kúlu 10mmVörunúmer: 0715 40 10Tæknilegar upplýsingar
|