Slaghamrar með hulsu
Vörunúmer: 0715 73 20
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
German type in line with DIN 1041 with double-curved hickory handle
No damage to the hammer handle
Robust protective handle sheath
- Length (l) 280 mm
- Hammer weight 200 g
Vörunafn | Hammer weight | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Slaghamar m.hulsu 1000gr spíss 0715 73 100 | 1000 g | 1x | |
Slaghamar m.hulsu 1000gr spíssVörunúmer: 0715 73 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Slaghamar m.hulsu 200gr spíss 0715 73 20 | 200 g | 1x | |
Slaghamar m.hulsu 200gr spíssVörunúmer: 0715 73 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Slaghamar m.hulsu 300gr spíss 0715 73 30 | 300 g | 1x | |
Slaghamar m.hulsu 300gr spíssVörunúmer: 0715 73 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Slaghamar m.hulsu 500gr spíss 0715 73 50 | 500 g | 1x | |
Slaghamar m.hulsu 500gr spíssVörunúmer: 0715 73 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Slaghamar 200gr spíss. 0715 731 20 | 200 g | 1x | |
Slaghamar 200gr spíss.Vörunúmer: 0715 731 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Slaghamar 500gr spíss. 0715 731 50 | 1x | ||
Slaghamar 500gr spíss.Vörunúmer: 0715 731 50 |