Vörunafn | Hammer weight | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Slaghamar 1,0kg 0715 732 100 | 1000 g | 1x | |
Slaghamar 1,0kgVörunúmer: 0715 732 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Slaghamar 1,5kg 0715 732 150 | 1500 g | 1x | |
Slaghamar 1,5kgVörunúmer: 0715 732 150Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Slaghamar 2,0kg 0715 732 200 | 2000 g | 1x | |
Slaghamar 2,0kgVörunúmer: 0715 732 200Tæknilegar upplýsingar
|