Plastbönd margnota
Vörunúmer: 0502 300 435
- Tækniupplýsingar
- Colour Black
- Min./max. temperature resistance -10 to 80° C
- Length 360 mm
- Width 7.5 mm
- Min./max. bundle diameter (Ø) 6-100 mm
Vörunafn | Colour | Width | Length | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Plastbönd margnota svört 7,5x280 0502 300 433 | Black | 7.5 mm | 280 mm | 100x | |
Plastbönd margnota svört 7,5x280Vörunúmer: 0502 300 433Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Plastbönd margnota svört 7,5x360 0502 300 435 | Black | 7.5 mm | 360 mm | 100x | |
Plastbönd margnota svört 7,5x360Vörunúmer: 0502 300 435Tæknilegar upplýsingar
|