Bolti 10.9
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
ISO 4017 replaces DIN 933 | There is some similarity | Nominal dimensions extended | Width across flats changed for M10, M12, M14 and M22.
- Material Steel
- Surface Galvanised
- Length (l1) 12 mm
- Head height (k1) 3.5 mm
- Head type Hexagon head
- Norms ISO 4017
- Body width M5
- Property class 8.8
- RoHS-compliant Yes
- Drive type Outer hexagon
- Thread type Metric thread
- Thread format Standard metric thread
- Product class A
- External drive (s1) WS8
- Thread design Full thread
Vörunafn | Material | Surface | Property class | Body width | Length (l1) | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolti 10.9 uppsn. svart 10x30 0056 10 30 | Steel | Bare | 10.9 | M10 | 30 mm | 200x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 10x30Vörunúmer: 0056 10 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 10x40 0056 10 40 | Steel | Bare | 10.9 | M10 | 40 mm | 100x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 10x40Vörunúmer: 0056 10 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 10x50 0056 10 50 | Steel | Bare | 10.9 | M10 | 50 mm | 100x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 10x50Vörunúmer: 0056 10 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 10x60 0056 10 60 | Steel | Bare | 10.9 | M10 | 60 mm | 100x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 10x60Vörunúmer: 0056 10 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 12x30 0056 12 30 | Steel | Bare | 10.9 | M12 | 30 mm | 100x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 12x30Vörunúmer: 0056 12 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 12x35 0056 12 35 | Steel | Bare | 10.9 | M12 | 35 mm | 100x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 12x35Vörunúmer: 0056 12 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 12x40 0056 12 40 | Steel | Bare | 10.9 | M12 | 40 mm | 100x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 12x40Vörunúmer: 0056 12 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 12x55 0056 12 55 | Steel | Bare | 10.9 | M12 | 55 mm | 100x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 12x55Vörunúmer: 0056 12 55Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 12x80 0056 12 80 | Steel | Bare | 10.9 | M12 | 80 mm | 50x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 12x80Vörunúmer: 0056 12 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 12x90 0056 12 90 | Steel | Bare | 10.9 | M12 | 90 mm | 50x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 12x90Vörunúmer: 0056 12 90Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 14x40 0056 14 40 | Steel | Bare | 10.9 | M14 | 40 mm | 100x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 14x40Vörunúmer: 0056 14 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 14x80 0056 14 80 | Steel | Bare | 10.9 | M14 | 80 mm | 50x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 14x80Vörunúmer: 0056 14 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x100 0056 16 100 | Steel | Bare | 10.9 | M16 | 100 mm | 25x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x100Vörunúmer: 0056 16 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x30 0056 16 30 | Steel | Bare | 10.9 | M16 | 30 mm | 50x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x30Vörunúmer: 0056 16 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x40 0056 16 40 | Steel | Bare | 10.9 | M16 | 40 mm | 50x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x40Vörunúmer: 0056 16 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x45 0056 16 45 | Steel | Bare | 10.9 | M16 | 45 mm | 50x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x45Vörunúmer: 0056 16 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x50 0056 16 50 | Steel | Bare | 10.9 | M16 | 50 mm | 50x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x50Vörunúmer: 0056 16 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x60 0056 16 60 | Steel | Bare | 10.9 | M16 | 60 mm | 50x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x60Vörunúmer: 0056 16 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x70 0056 16 70 | Steel | Bare | 10.9 | M16 | 70 mm | 25x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x70Vörunúmer: 0056 16 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x80 0056 16 80 | Steel | Bare | 10.9 | M16 | 80 mm | 25x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 16x80Vörunúmer: 0056 16 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 20x60 0056 20 60 | Steel | Bare | 10.9 | M20 | 60 mm | 25x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 20x60Vörunúmer: 0056 20 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 24x60 0056 24 60 | Steel | Bare | 10.9 | M24 | 60 mm | 25x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 24x60Vörunúmer: 0056 24 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 24x75 0056 24 75 | Steel | Bare | 10.9 | M24 | 75 mm | 25x | |
Bolti 10.9 uppsn. svart 24x75Vörunúmer: 0056 24 75Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 10.9 uppsn. svart 30x100 0056 30 100 | Steel | Bare | 10.9 | 10x | |||
Bolti 10.9 uppsn. svart 30x100Vörunúmer: 0056 30 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 10x16 0057 10 16 | Steel | Galvanised | 8.8 | M10 | 16 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 10x16Vörunúmer: 0057 10 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 10x20 0057 10 20 | Steel | Galvanised | 8.8 | M10 | 20 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 10x20Vörunúmer: 0057 10 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 10x25 0057 10 25 | Steel | Galvanised | 8.8 | M10 | 25 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 10x25Vörunúmer: 0057 10 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 10x30 0057 10 30 | Steel | Galvanised | 8.8 | M10 | 30 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 10x30Vörunúmer: 0057 10 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 10x35 0057 10 35 | Steel | Galvanised | 8.8 | M10 | 35 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 10x35Vörunúmer: 0057 10 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 10x40 0057 10 40 | Steel | Galvanised | 8.8 | M10 | 40 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 10x40Vörunúmer: 0057 10 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 10x45 0057 10 45 | Steel | Galvanised | 8.8 | M10 | 45 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 10x45Vörunúmer: 0057 10 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 10x50 0057 10 50 | Steel | Galvanised | 8.8 | M10 | 50 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 10x50Vörunúmer: 0057 10 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 10x60 0057 10 60 | Steel | Galvanised | 8.8 | M10 | 60 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 10x60Vörunúmer: 0057 10 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 10x70 0057 10 70 | Steel | Galvanised | 8.8 | M10 | 70 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 10x70Vörunúmer: 0057 10 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 10x80 0057 10 80 | Steel | Galvanised | 8.8 | M10 | 80 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 10x80Vörunúmer: 0057 10 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 12x16 0057 12 16 | Steel | Galvanised | 8.8 | M12 | 16 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 12x16Vörunúmer: 0057 12 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 12x20 0057 12 20 | Steel | Galvanised | 8.8 | M12 | 20 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 12x20Vörunúmer: 0057 12 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 12x25 0057 12 25 | Steel | Galvanised | 8.8 | M12 | 25 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 12x25Vörunúmer: 0057 12 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 12x30 0057 12 30 | Steel | Galvanised | 8.8 | M12 | 30 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 12x30Vörunúmer: 0057 12 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 12x35 0057 12 35 | Steel | Galvanised | 8.8 | M12 | 35 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 12x35Vörunúmer: 0057 12 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 12x40 0057 12 40 | Steel | Galvanised | 8.8 | M12 | 40 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 12x40Vörunúmer: 0057 12 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 12x45 0057 12 45 | Steel | Galvanised | 8.8 | M12 | 45 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 12x45Vörunúmer: 0057 12 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 12x50 0057 12 50 | Steel | Galvanised | 8.8 | M12 | 50 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 12x50Vörunúmer: 0057 12 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 12x60 0057 12 60 | Steel | Galvanised | 8.8 | M12 | 60 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 12x60Vörunúmer: 0057 12 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 12x65 0057 12 65 | Steel | Galvanised | 8.8 | M12 | 65 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 12x65Vörunúmer: 0057 12 65Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 12x75 0057 12 75 | Steel | Galvanised | 8.8 | M12 | 75 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 12x75Vörunúmer: 0057 12 75Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 14x30 0057 14 30 | Steel | Galvanised | 8.8 | M14 | 30 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 14x30Vörunúmer: 0057 14 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 14x35 0057 14 35 | Steel | Galvanised | 8.8 | M14 | 35 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 14x35Vörunúmer: 0057 14 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 14x40 0057 14 40 | Steel | Galvanised | 8.8 | M14 | 40 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 14x40Vörunúmer: 0057 14 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 14x45 0057 14 45 | Steel | Galvanised | 8.8 | M14 | 45 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 14x45Vörunúmer: 0057 14 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 14x50 0057 14 50 | Steel | Galvanised | 8.8 | M14 | 50 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 14x50Vörunúmer: 0057 14 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 14x60 0057 14 60 | Steel | Galvanised | 8.8 | M14 | 60 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 14x60Vörunúmer: 0057 14 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 14x90 0057 14 90 | Steel | Galvanised | 8.8 | M14 | 90 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 14x90Vörunúmer: 0057 14 90Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 16x25 0057 16 25 | Steel | Galvanised | 8.8 | M16 | 25 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 16x25Vörunúmer: 0057 16 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 16x30 0057 16 30 | Steel | Galvanised | 8.8 | M16 | 30 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 16x30Vörunúmer: 0057 16 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 16x35 0057 16 35 | Steel | Galvanised | 8.8 | M16 | 35 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 16x35Vörunúmer: 0057 16 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 16x40 0057 16 40 | Steel | Galvanised | 8.8 | M16 | 40 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 16x40Vörunúmer: 0057 16 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 16x45 0057 16 45 | Steel | Galvanised | 8.8 | M16 | 45 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 16x45Vörunúmer: 0057 16 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 16x50 0057 16 50 | Steel | Galvanised | 8.8 | M16 | 50 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 16x50Vörunúmer: 0057 16 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 16x55 0057 16 55 | Steel | Galvanised | 8.8 | M16 | 55 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 16x55Vörunúmer: 0057 16 55Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 16x60 0057 16 60 | Steel | Galvanised | 8.8 | M16 | 60 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 16x60Vörunúmer: 0057 16 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 16x65 0057 16 65 | Steel | Galvanised | 8.8 | M16 | 65 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 16x65Vörunúmer: 0057 16 65Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 16x70 0057 16 70 | Steel | Galvanised | 8.8 | M16 | 70 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 16x70Vörunúmer: 0057 16 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 16x80 0057 16 80 | Steel | Galvanised | 8.8 | M16 | 80 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 16x80Vörunúmer: 0057 16 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 18x45 0057 18 45 | Steel | Galvanised | 8.8 | M18 | 45 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 18x45Vörunúmer: 0057 18 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 18x50 0057 18 50 | Steel | Galvanised | 8.8 | M18 | 50 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 18x50Vörunúmer: 0057 18 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 18x60 0057 18 60 | Steel | Galvanised | 8.8 | M18 | 60 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 18x60Vörunúmer: 0057 18 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 20x110 0057 20 110 | Steel | Galvanised | 8.8 | M20 | 110 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 20x110Vörunúmer: 0057 20 110Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 20x140 0057 20 140 | Steel | Galvanised | 8.8 | M20 | 140 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 20x140Vörunúmer: 0057 20 140Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 20x200 0057 20 200 | Steel | Galvanised | 8.8 | M20 | 200 mm | 10x | |
Bolti 8.8 uppsn. 20x200Vörunúmer: 0057 20 200Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 20x25 0057 20 25 | Steel | Galvanised | 8.8 | M20 | 25 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 20x25Vörunúmer: 0057 20 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 20x30 0057 20 30 | Steel | Galvanised | 8.8 | M20 | 30 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 20x30Vörunúmer: 0057 20 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 20x35 0057 20 35 | Steel | Galvanised | 8.8 | M20 | 35 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 20x35Vörunúmer: 0057 20 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 20x40 0057 20 40 | Steel | Galvanised | 8.8 | M20 | 40 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 20x40Vörunúmer: 0057 20 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 20x50 0057 20 50 | Steel | Galvanised | 8.8 | M20 | 50 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 20x50Vörunúmer: 0057 20 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 20x55 0057 20 55 | Steel | Galvanised | 8.8 | M20 | 55 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 20x55Vörunúmer: 0057 20 55Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 20x60 0057 20 60 | Steel | Galvanised | 8.8 | M20 | 60 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 20x60Vörunúmer: 0057 20 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 20x65 0057 20 65 | Steel | Galvanised | 8.8 | M20 | 65 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 20x65Vörunúmer: 0057 20 65Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 20x70 0057 20 70 | Steel | Galvanised | 8.8 | M20 | 70 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 20x70Vörunúmer: 0057 20 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 20x75 0057 20 75 | Steel | Galvanised | 8.8 | M20 | 75 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 20x75Vörunúmer: 0057 20 75Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 22x50 0057 22 50 | Steel | Galvanised | 8.8 | M22 | 50 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 22x50Vörunúmer: 0057 22 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 22x60 0057 22 60 | Steel | Galvanised | 8.8 | M22 | 60 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 22x60Vörunúmer: 0057 22 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 24x120 0057 24 120 | Steel | Galvanised | 8.8 | M24 | 120 mm | 10x | |
Bolti 8.8 uppsn. 24x120Vörunúmer: 0057 24 120Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 24x50 0057 24 50 | Steel | Galvanised | 8.8 | M24 | 50 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 24x50Vörunúmer: 0057 24 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 24x60 0057 24 60 | Steel | Galvanised | 8.8 | M24 | 60 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 24x60Vörunúmer: 0057 24 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 24x70 0057 24 70 | Steel | Galvanised | 8.8 | M24 | 70 mm | 25x | |
Bolti 8.8 uppsn. 24x70Vörunúmer: 0057 24 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 24x75 0057 24 75 | Steel | Galvanised | 8.8 | M24 | 75 mm | 10x | |
Bolti 8.8 uppsn. 24x75Vörunúmer: 0057 24 75Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 24x80 0057 24 80 | Steel | Galvanised | 8.8 | M24 | 80 mm | 5x | |
Bolti 8.8 uppsn. 24x80Vörunúmer: 0057 24 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 30x100 0057 30 100 | Steel | Galvanised | 8.8 | M30 | 100 mm | 10x | |
Bolti 8.8 uppsn. 30x100Vörunúmer: 0057 30 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 30x80 0057 30 80 | Steel | Galvanised | 8.8 | M30 | 80 mm | 1x | |
Bolti 8.8 uppsn. 30x80Vörunúmer: 0057 30 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 4x20 0057 4 20 | Steel | Galvanised | 8.8 | M4 | 20 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 4x20Vörunúmer: 0057 4 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 4x30 0057 4 30 | Steel | Galvanised | 8.8 | M4 | 30 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 4x30Vörunúmer: 0057 4 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 4x40 0057 4 40 | Steel | Galvanised | 8.8 | M4 | 40 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 4x40Vörunúmer: 0057 4 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 5x10 0057 5 10 | Steel | Galvanised | 8.8 | M5 | 10 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 5x10Vörunúmer: 0057 5 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 5x12 0057 5 12 | Steel | Galvanised | 8.8 | M5 | 12 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 5x12Vörunúmer: 0057 5 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 5x16 0057 5 16 | Steel | Galvanised | 8.8 | M5 | 16 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 5x16Vörunúmer: 0057 5 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 5x20 0057 5 20 | Steel | Galvanised | 8.8 | M5 | 20 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 5x20Vörunúmer: 0057 5 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 5x25 0057 5 25 | Steel | Galvanised | 8.8 | M5 | 25 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 5x25Vörunúmer: 0057 5 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 5x30 0057 5 30 | Steel | Galvanised | 8.8 | M5 | 30 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 5x30Vörunúmer: 0057 5 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 5x35 0057 5 35 | Steel | Galvanised | 8.8 | M5 | 35 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 5x35Vörunúmer: 0057 5 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 5x40 0057 5 40 | Steel | Galvanised | 8.8 | M5 | 40 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 5x40Vörunúmer: 0057 5 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 5x50 0057 5 50 | Steel | Galvanised | 8.8 | M5 | 50 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 5x50Vörunúmer: 0057 5 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 6x10 0057 6 10 | Steel | Galvanised | 8.8 | M6 | 10 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 6x10Vörunúmer: 0057 6 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 6x12 0057 6 12 | Steel | Galvanised | 8.8 | M6 | 12 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 6x12Vörunúmer: 0057 6 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 6x16 0057 6 16 | Steel | Galvanised | 8.8 | M6 | 16 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 6x16Vörunúmer: 0057 6 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 6x18 0057 6 18 | Steel | Galvanised | 8.8 | M6 | 18 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 6x18Vörunúmer: 0057 6 18Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 6x20 0057 6 20 | Steel | Galvanised | 8.8 | M6 | 20 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 6x20Vörunúmer: 0057 6 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 6x25 0057 6 25 | Steel | Galvanised | 8.8 | M6 | 25 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 6x25Vörunúmer: 0057 6 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 6x30 0057 6 30 | Steel | Galvanised | 8.8 | M6 | 30 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 6x30Vörunúmer: 0057 6 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 6x35 0057 6 35 | Steel | Galvanised | 8.8 | M6 | 35 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 6x35Vörunúmer: 0057 6 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 6x40 0057 6 40 | Steel | Galvanised | 8.8 | M6 | 40 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 6x40Vörunúmer: 0057 6 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 6x45 0057 6 45 | Steel | Galvanised | 8.8 | M6 | 45 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 6x45Vörunúmer: 0057 6 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 6x50 0057 6 50 | Steel | Galvanised | 8.8 | M6 | 50 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 6x50Vörunúmer: 0057 6 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 6x60 0057 6 60 | Steel | Galvanised | 8.8 | M6 | 60 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 6x60Vörunúmer: 0057 6 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 6x65 0057 6 65 | Steel | Galvanised | 8.8 | M6 | 65 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 6x65Vörunúmer: 0057 6 65Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 8x10 0057 8 10 | Steel | Galvanised | 8.8 | M8 | 10 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 8x10Vörunúmer: 0057 8 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 8x100 0057 8 100 | Steel | Galvanised | 8.8 | M8 | 100 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 8x100Vörunúmer: 0057 8 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 8x12 0057 8 12 | Steel | Galvanised | 8.8 | M8 | 12 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 8x12Vörunúmer: 0057 8 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 8x16 0057 8 16 | Steel | Galvanised | 8.8 | M8 | 16 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 8x16Vörunúmer: 0057 8 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 8x20 0057 8 20 | Steel | Galvanised | 8.8 | M8 | 20 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 8x20Vörunúmer: 0057 8 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 8x25 0057 8 25 | Steel | Galvanised | 8.8 | M8 | 25 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 8x25Vörunúmer: 0057 8 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 8x30 0057 8 30 | Steel | Galvanised | 8.8 | M8 | 30 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 8x30Vörunúmer: 0057 8 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 8x35 0057 8 35 | Steel | Galvanised | 8.8 | M8 | 35 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 8x35Vörunúmer: 0057 8 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 8x40 0057 8 40 | Steel | Galvanised | 8.8 | M8 | 40 mm | 200x | |
Bolti 8.8 uppsn. 8x40Vörunúmer: 0057 8 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 8x45 0057 8 45 | Steel | Galvanised | 8.8 | M8 | 45 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 8x45Vörunúmer: 0057 8 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 8x50 0057 8 50 | Steel | Galvanised | 8.8 | M8 | 50 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 8x50Vörunúmer: 0057 8 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 8x60 0057 8 60 | Steel | Galvanised | 8.8 | M8 | 60 mm | 100x | |
Bolti 8.8 uppsn. 8x60Vörunúmer: 0057 8 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 8.8 uppsn. 8x80 0057 8 80 | Steel | Galvanised | 8.8 | M8 | 80 mm | 50x | |
Bolti 8.8 uppsn. 8x80Vörunúmer: 0057 8 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 4.6 uppsnitt.din588 12x100 0081 12 100 | Steel | Galvanised | 4.6 | M12 | 100 mm | 50x | |
Bolti 4.6 uppsnitt.din588 12x100Vörunúmer: 0081 12 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 4.6 uppsnitt.din588 12x25 0081 12 25 | Steel | Galvanised | 4.6 | M12 | 25 mm | 100x | |
Bolti 4.6 uppsnitt.din588 12x25Vörunúmer: 0081 12 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 4.6 uppsnitt.din588 12x35 0081 12 35 | Steel | Galvanised | 4.6 | M12 | 35 mm | 100x | |
Bolti 4.6 uppsnitt.din588 12x35Vörunúmer: 0081 12 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti 4.6 uppsnitt.din588 12x40 0081 12 40 | Steel | Galvanised | 4.6 | M12 | 40 mm | 100x | |
Bolti 4.6 uppsnitt.din588 12x40Vörunúmer: 0081 12 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x100 0091 10 100 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 100 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x100Vörunúmer: 0091 10 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x120 0091 10 120 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 120 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x120Vörunúmer: 0091 10 120Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x130 0091 10 130 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 130 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x130Vörunúmer: 0091 10 130Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x16 0091 10 16 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 16 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x16Vörunúmer: 0091 10 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x20 0091 10 20 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 20 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x20Vörunúmer: 0091 10 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x25 0091 10 25 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 25 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x25Vörunúmer: 0091 10 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x30 0091 10 30 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 30 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x30Vörunúmer: 0091 10 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x35 0091 10 35 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 35 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x35Vörunúmer: 0091 10 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x40 0091 10 40 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 40 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x40Vörunúmer: 0091 10 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x45 0091 10 45 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 45 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x45Vörunúmer: 0091 10 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x50 0091 10 50 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 50 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x50Vörunúmer: 0091 10 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x55 0091 10 55 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 55 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x55Vörunúmer: 0091 10 55Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x60 0091 10 60 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 60 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x60Vörunúmer: 0091 10 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x70 0091 10 70 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 70 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x70Vörunúmer: 0091 10 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x80 0091 10 80 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 80 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x80Vörunúmer: 0091 10 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 10x90 0091 10 90 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M10 | 90 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 10x90Vörunúmer: 0091 10 90Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x100 0091 12 100 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 100 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x100Vörunúmer: 0091 12 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x120 0091 12 120 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 120 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x120Vörunúmer: 0091 12 120Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x150 0091 12 150 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 150 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x150Vörunúmer: 0091 12 150Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x16 0091 12 16 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 16 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x16Vörunúmer: 0091 12 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x20 0091 12 20 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 20 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x20Vörunúmer: 0091 12 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x25 0091 12 25 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 25 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x25Vörunúmer: 0091 12 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x30 0091 12 30 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 30 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x30Vörunúmer: 0091 12 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x35 0091 12 35 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 35 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x35Vörunúmer: 0091 12 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x40 0091 12 40 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 40 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x40Vörunúmer: 0091 12 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x45 0091 12 45 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 45 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x45Vörunúmer: 0091 12 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x50 0091 12 50 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 50 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x50Vörunúmer: 0091 12 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x55 0091 12 55 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 55 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x55Vörunúmer: 0091 12 55Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x60 0091 12 60 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 60 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x60Vörunúmer: 0091 12 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x65 0091 12 65 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 65 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x65Vörunúmer: 0091 12 65Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x70 0091 12 70 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 70 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x70Vörunúmer: 0091 12 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x75 0091 12 75 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 75 mm | 1x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x75Vörunúmer: 0091 12 75Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x80 0091 12 80 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 80 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x80Vörunúmer: 0091 12 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 12x90 0091 12 90 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M12 | 90 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a4-70 12x90Vörunúmer: 0091 12 90Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 16x20 0091 16 20 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M16 | 20 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a4-70 16x20Vörunúmer: 0091 16 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 16x30 0091 16 30 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M16 | 30 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 16x30Vörunúmer: 0091 16 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 16x35 0091 16 35 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M16 | 35 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 16x35Vörunúmer: 0091 16 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 16x40 0091 16 40 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M16 | 40 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 16x40Vörunúmer: 0091 16 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a-4-70 16x45 0091 16 45 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M16 | 45 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a-4-70 16x45Vörunúmer: 0091 16 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 16x50 0091 16 50 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M16 | 50 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a4-70 16x50Vörunúmer: 0091 16 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 16x60 0091 16 60 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M16 | 60 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a4-70 16x60Vörunúmer: 0091 16 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a-4-70 16x65 0091 16 65 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M16 | 65 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a-4-70 16x65Vörunúmer: 0091 16 65Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 16x75 0091 16 75 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M16 | 75 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a4-70 16x75Vörunúmer: 0091 16 75Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a-4-70 16x80 0091 16 80 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M16 | 80 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a-4-70 16x80Vörunúmer: 0091 16 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 16x90 0091 16 90 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M16 | 90 mm | 25x | |
Bolti uppsn. a4-70 16x90Vörunúmer: 0091 16 90Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 24x50 0091 24 50 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M24 | 50 mm | 10x | |
Bolti uppsn. a4-70 24x50Vörunúmer: 0091 24 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 4x10 0091 4 10 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M4 | 10 mm | 200x | |
Bolti uppsn. a4-70 4x10Vörunúmer: 0091 4 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 4x16 0091 4 16 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M4 | 16 mm | 200x | |
Bolti uppsn. a4-70 4x16Vörunúmer: 0091 4 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 4x20 0091 4 20 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M4 | 20 mm | 200x | |
Bolti uppsn. a4-70 4x20Vörunúmer: 0091 4 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 4x25 0091 4 25 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M4 | 25 mm | 500x | |
Bolti uppsn. a4-70 4x25Vörunúmer: 0091 4 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 4x30 0091 4 30 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M4 | 30 mm | 200x | |
Bolti uppsn. a4-70 4x30Vörunúmer: 0091 4 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 4x40 0091 4 40 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M4 | 40 mm | 200x | |
Bolti uppsn. a4-70 4x40Vörunúmer: 0091 4 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 5x10 0091 5 10 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M5 | 10 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 5x10Vörunúmer: 0091 5 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 5x12 0091 5 12 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M5 | 12 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 5x12Vörunúmer: 0091 5 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 5x16 0091 5 16 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M5 | 16 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 5x16Vörunúmer: 0091 5 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 5x20 0091 5 20 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M5 | 20 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 5x20Vörunúmer: 0091 5 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 5x25 0091 5 25 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M5 | 25 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 5x25Vörunúmer: 0091 5 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 5x30 0091 5 30 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M5 | 30 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 5x30Vörunúmer: 0091 5 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 5x35 0091 5 35 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M5 | 35 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 5x35Vörunúmer: 0091 5 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 5x40 0091 5 40 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M5 | 40 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 5x40Vörunúmer: 0091 5 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 5x50 0091 5 50 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M5 | 50 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 5x50Vörunúmer: 0091 5 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn.a4-70 5x60 0091 5 60 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M5 | 60 mm | 100x | |
Bolti uppsn.a4-70 5x60Vörunúmer: 0091 5 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn.a4-70 5x70 0091 5 70 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M5 | 70 mm | 100x | |
Bolti uppsn.a4-70 5x70Vörunúmer: 0091 5 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn.a4-70 5x80 0091 5 80 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M5 | 80 mm | 200x | |
Bolti uppsn.a4-70 5x80Vörunúmer: 0091 5 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x10 0091 6 10 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 10 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x10Vörunúmer: 0091 6 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x100 0091 6 100 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 100 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x100Vörunúmer: 0091 6 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x12 0091 6 12 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 12 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x12Vörunúmer: 0091 6 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x16 0091 6 16 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 16 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x16Vörunúmer: 0091 6 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x20 0091 6 20 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 20 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x20Vörunúmer: 0091 6 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x25 0091 6 25 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 25 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x25Vörunúmer: 0091 6 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x30 0091 6 30 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 30 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x30Vörunúmer: 0091 6 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x35 0091 6 35 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 35 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x35Vörunúmer: 0091 6 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x40 0091 6 40 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 40 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x40Vörunúmer: 0091 6 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x45 0091 6 45 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 45 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x45Vörunúmer: 0091 6 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x50 0091 6 50 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 50 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x50Vörunúmer: 0091 6 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x60 0091 6 60 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 60 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x60Vörunúmer: 0091 6 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x70 0091 6 70 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 70 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x70Vörunúmer: 0091 6 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x75 0091 6 75 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 75 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x75Vörunúmer: 0091 6 75Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x8 0091 6 8 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 8 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x8Vörunúmer: 0091 6 8Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 6x80 0091 6 80 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M6 | 80 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 6x80Vörunúmer: 0091 6 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x10 0091 8 10 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 10 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x10Vörunúmer: 0091 8 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x100 0091 8 100 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 100 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x100Vörunúmer: 0091 8 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x12 0091 8 12 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 12 mm | 200x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x12Vörunúmer: 0091 8 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x16 0091 8 16 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 16 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x16Vörunúmer: 0091 8 16Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x20 0091 8 20 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 20 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x20Vörunúmer: 0091 8 20Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x25 0091 8 25 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 25 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x25Vörunúmer: 0091 8 25Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x30 0091 8 30 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 30 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x30Vörunúmer: 0091 8 30Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x35 0091 8 35 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 35 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x35Vörunúmer: 0091 8 35Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x40 0091 8 40 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 40 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x40Vörunúmer: 0091 8 40Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x45 0091 8 45 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 45 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x45Vörunúmer: 0091 8 45Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x50 0091 8 50 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 50 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x50Vörunúmer: 0091 8 50Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x55 0091 8 55 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 55 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x55Vörunúmer: 0091 8 55Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x60 0091 8 60 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 60 mm | 100x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x60Vörunúmer: 0091 8 60Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x70 0091 8 70 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 70 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x70Vörunúmer: 0091 8 70Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a4-70 8x80 0091 8 80 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 80 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a4-70 8x80Vörunúmer: 0091 8 80Tæknilegar upplýsingar
|
|||||||
Bolti uppsn. a-4-70 8x90 0091 8 90 | Stainless steel A4 | Bare | 70 | M8 | 90 mm | 50x | |
Bolti uppsn. a-4-70 8x90Vörunúmer: 0091 8 90Tæknilegar upplýsingar
|