Skrúfa fyrir númeraramma
Vörunúmer: 0826 748 16
- Tækniupplýsingar
- Material Steel
- Surface Zinc plated thick-layer passivation
- Internal drive H2
- Head type Button head
- Thread type Plastic screw thread
- Length 16 mm
- Nominal diameter 4.8 mm
- Locking function Locking against self-loosening by mechanical interlocking
- Collar diameter 10 mm
- Locking device operating principle Serration
Vörunafn | Material | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Skrúfa fyrir númeraramma zink húðuð 4,8 x 13 mm 0826 748 13 | Steel | 100x | |
Skrúfa fyrir númeraramma zink húðuð 4,8 x 13 mmVörunúmer: 0826 748 13Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Skrúfa fyrir númeraramma zink húðuð 4,8 x 16 mm 0826 748 16 | Steel | 100x | |
Skrúfa fyrir númeraramma zink húðuð 4,8 x 16 mmVörunúmer: 0826 748 16Tæknilegar upplýsingar
|