Snitttappavinda
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For right-and left-handed threads
- Suitable for Screw tap M3 - M8, square drive 2.4 -5.5 mm
- Length 85 mm
Vörunafn | Suitable for | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Snitttappavinda nr.1 m1-m10 0657 800 100 | Screw tap M1 - M10, square 2.1 - 5.5 mm | 1x | |
Snitttappavinda nr.1 m1-m10Vörunúmer: 0657 800 100Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappavinda st.2 m4-12 0657 800 200 | 1x | ||
Snitttappavinda st.2 m4-12Vörunúmer: 0657 800 200Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappavinda st.3 m5-20 0657 800 300 | 1x | ||
Snitttappavinda st.3 m5-20Vörunúmer: 0657 800 300Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappavinda m. skralli m3-8 0715 42 01 | Screw tap M3 - M8, square drive 2.4 -5.5 mm | 1x | |
Snitttappavinda m. skralli m3-8Vörunúmer: 0715 42 01Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappavinda m. skrall m5-12 0715 42 02 | Screw tap M5 - M12, square drive 4.5 -8 mm | 1x | |
Snitttappavinda m. skrall m5-12Vörunúmer: 0715 42 02Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappavinda m3-8 l250mm 0715 42 03 | Screw tap M3 - M8, square drive 2.4 -5.5 mm | 1x | |
Snitttappavinda m3-8 l250mmVörunúmer: 0715 42 03Tæknilegar upplýsingar
|