Lokasnitttappi
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- DIN 2181
- Thread type Metric fine thread
- Pitch 1.5 mm
- Thread length (metric thread) 22 mm
- Shaft diameter 14 mm
- Length 80 mm
- Thread type x nominal diameter x pitch MF18 x 1,5
- Size of square 11 mm
Vörunafn | Thread type x nominal diameter x pitch | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Snitttappi m10x1 lokasn. hss 0642 310 1 | MF10 x 1 | 1x | |
Snitttappi m10x1 lokasn. hssVörunúmer: 0642 310 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m10x1,25 lokasn. hss 0642 310 125 | MF10 x 1,25 | 1x | |
Snitttappi m10x1,25 lokasn. hssVörunúmer: 0642 310 125Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m12x1 lokasn. hss 0642 312 1 | MF12 x 1 | 1x | |
Snitttappi m12x1 lokasn. hssVörunúmer: 0642 312 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m12x1,25 lokasn. hss 0642 312 125 | MF12 x 1,25 | 1x | |
Snitttappi m12x1,25 lokasn. hssVörunúmer: 0642 312 125Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m12x1,5 lokasn. hss 0642 312 15 | MF12 x 1,5 | 1x | |
Snitttappi m12x1,5 lokasn. hssVörunúmer: 0642 312 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m14x1,25 lokasn. hss 0642 314 125 | MF14 x 1,25 | 1x | |
Snitttappi m14x1,25 lokasn. hssVörunúmer: 0642 314 125Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m14x1,5 lokasn. hss 0642 314 15 | MF14 x 1,5 | 1x | |
Snitttappi m14x1,5 lokasn. hssVörunúmer: 0642 314 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m16x1,5 lokasn. hss 0642 316 15 | MF16 x 1,5 | 1x | |
Snitttappi m16x1,5 lokasn. hssVörunúmer: 0642 316 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m18x1,5 lokasn. hss 0642 318 15 | MF18 x 1,5 | 1x | |
Snitttappi m18x1,5 lokasn. hssVörunúmer: 0642 318 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m20x1,5 lokasn. hss 0642 320 15 | MF20 x 1,5 | 1x | |
Snitttappi m20x1,5 lokasn. hssVörunúmer: 0642 320 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m22x1,5 lokasn. hss 0642 322 15 | MF22 x 1,5 | 1x | |
Snitttappi m22x1,5 lokasn. hssVörunúmer: 0642 322 15Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m8x1 lokasn. hss 0642 38 1 | MF8 x 1 | 1x | |
Snitttappi m8x1 lokasn. hssVörunúmer: 0642 38 1Tæknilegar upplýsingar
|