Lokasnitttappi
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For metric ISO thread according to DIN 13
- DIN 352
- Thread type Metric thread
- Pitch 0.8 mm
- Thread length (metric thread) 16 mm
- Shaft diameter 6 mm
- Length 50 mm
- Thread type x nominal diameter x pitch M5 x 0,8
- Size of square 4.9 mm
Vörunafn | Thread type x nominal diameter x pitch | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Snitttappi m10 lokasnitt hss 0640 3 10 | M10 x 1,5 | 1x | |
Snitttappi m10 lokasnitt hssVörunúmer: 0640 3 10Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m12 lokasnitt hss 0640 3 12 | M12 x 1,75 | 1x | |
Snitttappi m12 lokasnitt hssVörunúmer: 0640 3 12Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m4 lokasnitt hss 0640 3 4 | M4 x 0,7 | 1x | |
Snitttappi m4 lokasnitt hssVörunúmer: 0640 3 4Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m5 lokasnitt hss 0640 3 5 | M5 x 0,8 | 1x | |
Snitttappi m5 lokasnitt hssVörunúmer: 0640 3 5Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m6 lokasnitt hss 0640 3 6 | M6 x 1 | 1x | |
Snitttappi m6 lokasnitt hssVörunúmer: 0640 3 6Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Snitttappi m8 lokasnitt hss 0640 3 8 | M8 x 1,25 | 1x | |
Snitttappi m8 lokasnitt hssVörunúmer: 0640 3 8Tæknilegar upplýsingar
|