Eldtefjandi vetrarjakki
Vörunúmer: 1899 540 604
- Tækniupplýsingar
- Aðrar upplýsingar Eldtefjandi jakki, brjóstvasar, skilríkjavasi, franskur rennilás í vösum að framan, hægt er að þrengja ermar við úlnlið, frálosanleg hetta
- EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, F1) - 20471 class 2 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-1-2 Electric arc (class 1)
- Efni 79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
- Litir Svartur/gulur
- Teygja í baki Já
- Stærð XL
Vörunafn | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Vetrarjakki en20471/iso11612 kl2 xl 1899 540 604 | XL | 1x | |
Vetrarjakki en20471/iso11612 kl2 xlVörunúmer: 1899 540 604Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vetrarjakki en20471/iso11612 kl2 3xl 1899 540 606 | 3XL | 1x | |
Vetrarjakki en20471/iso11612 kl2 3xlVörunúmer: 1899 540 606Tæknilegar upplýsingar
|