Eldtefjandi vetrarbuxur
Vörunúmer: 1899 541 604
- Tækniupplýsingar
- Aðrar upplýsingar Eldtefjandi buxur, frálosanleg og teygjanleg axlabönd, hliðarvasar, rassvasar með frönskum rennilás, lærisvasi, rennilás við kálfasvæði
- EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E2, F1) - 20471 class 1 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-1-2 Electric arc (class 2)
- Efni 79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
- Litir Svartur/gulur
- Stærð XL
Vörunafn | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Vetrarbuxur en2071/iso11612 kl1 s 1899 541 601 | S | 1x | |
Vetrarbuxur en2071/iso11612 kl1 sVörunúmer: 1899 541 601Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vetrarbuxur en2071/iso11612 kl1 l 1899 541 603 | L | 1x | |
Vetrarbuxur en2071/iso11612 kl1 lVörunúmer: 1899 541 603Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Vetrarbuxur en2071/iso11612 kl1 xl 1899 541 604 | XL | 1x | |
Vetrarbuxur en2071/iso11612 kl1 xlVörunúmer: 1899 541 604Tæknilegar upplýsingar
|