Kaura mjúkskelsjakki
Vörunúmer: M409 364 006
- Tækniupplýsingar
- ISO 20471
-
Aðrar upplýsingar
Vind og vatnsfráhrindandi
Léttur og þægilegur jakki
Tvennir hliðarvasar, brjóstvasi með rennilás, skilríkjavasi og innanverður vasi - Efni 92% pólýester/8% teygjuefni, 310 g/m²
- Öndun 10.000 g/m²/24h
- Vatnsþol 5.000 mm
- Stærð XXXXL
Vörunafn | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|
En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv 4xl M409 364 006 | XXXXL | 1x | |
En20471-2 mjúkskel kaura gu/sv 4xlVörunúmer: M409 364 006Tæknilegar upplýsingar
|