Sira sýnileikaregnsett
Vörunúmer: M411 280 000
- Tækniupplýsingar
- Aðrar upplýsingar Teygjanlegt efni, rennilás með flipa og smellum til að loka, tvennir vasar að framanverðu, sýnileikaefni
- EN ISO 20471, class 3
- Efni 100% pólýester PU húðað, 200 g/m²
- EN 343, class 3.1
- Stærð S
- Litur Gulur/svartur
Vörunafn | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Regnsett sira pu en20471-3 gul/sv. s M411 280 000 | S | 1x | |
Regnsett sira pu en20471-3 gul/sv. sVörunúmer: M411 280 000Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Regnsett sira pu en20471-3 gul/sv. m M411 280 001 | M | 1x | |
Regnsett sira pu en20471-3 gul/sv. mVörunúmer: M411 280 001Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Regnsett sira pu en20471-3 gul/sv. l M411 280 002 | L | 1x | |
Regnsett sira pu en20471-3 gul/sv. lVörunúmer: M411 280 002Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Regnsett sira pu en20471-3 gul/sv. xl M411 280 003 | XL | 1x | |
Regnsett sira pu en20471-3 gul/sv. xlVörunúmer: M411 280 003Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Regnsett sira pu en20471-3 gul/sv. 2xl M411 280 004 | XXL | 1x | |
Regnsett sira pu en20471-3 gul/sv. 2xlVörunúmer: M411 280 004Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Regnsett sira pu en20471-3 gul/sv. 3xl M411 280 005 | XXXL | 1x | |
Regnsett sira pu en20471-3 gul/sv. 3xlVörunúmer: M411 280 005Tæknilegar upplýsingar
|