En471/iso11612-3 samfestingur gulur/grár s M405 162 000
|
Svartur/gulur |
M |
1x |
|
Vörunúmer: M405 162 000
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi samfestingur, brjóstvasar, falinn símavasi, skilríkjavasi, framanverðir og aftanverðir vasar með frönskum rennilás, lærisvasi
-
EN ISO
11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E3, F1) - 20471 class 3 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-1-2 Electric arc (class 1)
-
Efni
79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
-
Teygja í mitti
Já
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, innanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
M
|
En471/iso11612-3 samfestingur gulur/grár m M405 162 001
|
Svartur/gulur |
M |
1x |
|
Vörunúmer: M405 162 001
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi samfestingur, brjóstvasar, falinn símavasi, skilríkjavasi, framanverðir og aftanverðir vasar með frönskum rennilás, lærisvasi
-
EN ISO
11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E3, F1) - 20471 class 3 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-1-2 Electric arc (class 1)
-
Efni
79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
-
Teygja í mitti
Já
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, innanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
M
|
En471/iso11612-3 samfestingur gulur/grár l M405 162 002
|
Grár |
XL |
1x |
|
Vörunúmer: M405 162 002
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi samfestingur, brjóstvasar, símavasi, skilríkjavasi, ermavasi, lærisvasi, rassvasi með frönskum rennilás
-
EN ISO
11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og IEC 61482-1-2, Electric Arc class 1
-
Efni
99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
-
Teygja í mitti
Já
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, utanverðir
-
Litir
Grár
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XL
|
En471/iso11612-3 samfestingur gulur/grár xl M405 162 003
|
Svartur/gulur |
XL |
1x |
|
Vörunúmer: M405 162 003
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi samfestingur, brjóstvasar, falinn símavasi, skilríkjavasi, framanverðir og aftanverðir vasar með frönskum rennilás, lærisvasi
-
EN ISO
11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E3, F1) - 20471 class 3 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-1-2 Electric arc (class 1)
-
Efni
79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
-
Teygja í mitti
Já
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, innanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XL
|
En471/iso11612-3 samfestingur gulur/grár 2xl M405 162 004
|
Svartur/gulur |
XXL |
1x |
|
Vörunúmer: M405 162 004
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi samfestingur, brjóstvasar, falinn símavasi, skilríkjavasi, framanverðir og aftanverðir vasar með frönskum rennilás, lærisvasi
-
EN ISO
11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E3, F1) - 20471 class 3 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-1-2 Electric arc (class 1)
-
Efni
79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
-
Teygja í mitti
Já
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, innanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XXL
|
En471/iso11612-3 samfestingur gulur/grár 3xl M405 162 005
|
Svartur/gulur |
XXXL |
1x |
|
Vörunúmer: M405 162 005
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi samfestingur, brjóstvasar, falinn símavasi, skilríkjavasi, framanverðir og aftanverðir vasar með frönskum rennilás, lærisvasi
-
EN ISO
11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E3, F1) - 20471 class 3 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-1-2 Electric arc (class 1)
-
Efni
79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
-
Teygja í mitti
Já
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, innanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
XXXL
|
En471/iso11612-3 samfestingur gulur/grár 4xl M405 162 006
|
Svartur/gulur |
4XL |
1x |
|
Vörunúmer: M405 162 006
-
Aðrar upplýsingar
Eldtefjandi samfestingur, brjóstvasar, falinn símavasi, skilríkjavasi, framanverðir og aftanverðir vasar með frönskum rennilás, lærisvasi
-
EN ISO
11612 Antiflame (class A1, B1, C1, E3, F1) - 20471 class 3 - EN1149-5 Electrostatic - 16611 Welding (class 1 A1) - EN 61482-1-2 Electric arc (class 1)
-
Efni
79% bómull/20% pólýester/1% kolefni
-
Teygja í mitti
Já
-
Vasar fyrir hnépúða
Já, innanverðir
-
Litir
Svartur/gulur
-
Teygja í baki
Já
-
Stærð
4XL
|