Eldtefjandi Aclima X-safe síðar nærbuxur
Vörunúmer: M452 059 002
- Tækniupplýsingar
- Aðrar upplýsingar Eldtefjandi nærföt, létt og mjúk öndunarnærföt, Aclima X-Safe eru sérhannaðar vörur fyrir erfiðustu vinnuaðstæður og eru vandlega prófaðar við þær aðstæður
- EN ISO 11612 Antiflame (class A1, B1, F1), EN1149-5 Electrostatic properties, EN61482 Electric Arc class 1
- Efni 74% Lenzing FR/15% Para-aramid/10% pólýamíð/1% stöðurafmagnsvörn
- Litir Dökkblár
- Stærð L
Vörunafn | Litir | Stærð | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Aclima x-safe síðar en/iso11612 dökkbl. s M452 059 000 | Dökkblár | S | 1x | |
Aclima x-safe síðar en/iso11612 dökkbl. sVörunúmer: M452 059 000Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Aclima x-safe síðar en/iso11612 dökkbl. m M452 059 001 | Dökkblár | M | 1x | |
Aclima x-safe síðar en/iso11612 dökkbl. mVörunúmer: M452 059 001Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Aclima x-safe síðar en/iso11612 dökkbl. l M452 059 002 | Dökkblár | L | 1x | |
Aclima x-safe síðar en/iso11612 dökkbl. lVörunúmer: M452 059 002Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Aclima x-safe síðar en/iso11612 dökkbl. xl M452 059 003 | Dökkblár | XL | 1x | |
Aclima x-safe síðar en/iso11612 dökkbl. xlVörunúmer: M452 059 003Tæknilegar upplýsingar
|