Mínar síður

Eldtefjandi sýnileikasamfestingur

Eldtefjandi sýnileikasamfestingur
  • Tækniupplýsingar
  • Aðrar upplýsingar Eldtefjandi samfestingur, brjóstvasar, símavasi, skilríkjavasi, ermavasi, lærisvasi, rassvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO 11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og IEC 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni 99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Teygja í mitti
  • Vasar fyrir hnépúða Já, utanverðir
  • Litir Grár
  • Teygja í baki
  • Stærð L

Vörunafn Litir Stærð M. í kassa
En/iso11612 samfestingur grár m M405 164 001 Grár M 1x
Alternate Text

En/iso11612 samfestingur grár m

Vörunúmer: M405 164 001

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Eldtefjandi samfestingur, brjóstvasar, símavasi, skilríkjavasi, ermavasi, lærisvasi, rassvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO

    11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og IEC 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni

    99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Teygja í mitti

  • Vasar fyrir hnépúða

    Já, utanverðir
  • Litir

    Grár
  • Teygja í baki

  • Stærð

    M
En/iso11612 samfestingur grár l M405 164 002 Grár L 1x
Alternate Text

En/iso11612 samfestingur grár l

Vörunúmer: M405 164 002

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Eldtefjandi samfestingur, brjóstvasar, símavasi, skilríkjavasi, ermavasi, lærisvasi, rassvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO

    11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og IEC 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni

    99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Teygja í mitti

  • Vasar fyrir hnépúða

    Já, utanverðir
  • Litir

    Grár
  • Teygja í baki

  • Stærð

    L
En/iso11612 samfestingur grár xl M405 164 003 Grár XL 1x
Alternate Text

En/iso11612 samfestingur grár xl

Vörunúmer: M405 164 003

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Eldtefjandi samfestingur, brjóstvasar, símavasi, skilríkjavasi, ermavasi, lærisvasi, rassvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO

    11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og IEC 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni

    99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Teygja í mitti

  • Vasar fyrir hnépúða

    Já, utanverðir
  • Litir

    Grár
  • Teygja í baki

  • Stærð

    XL
En/iso11612 samfestingur grár 2xl M405 164 004 Grár XXL 1x
Alternate Text

En/iso11612 samfestingur grár 2xl

Vörunúmer: M405 164 004

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Eldtefjandi samfestingur, brjóstvasar, símavasi, skilríkjavasi, ermavasi, lærisvasi, rassvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO

    11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og IEC 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni

    99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Teygja í mitti

  • Vasar fyrir hnépúða

    Já, utanverðir
  • Litir

    Grár
  • Teygja í baki

  • Stærð

    XXL
En/iso11612 samfestingur grár 3xl M405 164 005 Grár XXXL 1x
Alternate Text

En/iso11612 samfestingur grár 3xl

Vörunúmer: M405 164 005

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Eldtefjandi samfestingur, brjóstvasar, símavasi, skilríkjavasi, ermavasi, lærisvasi, rassvasi með frönskum rennilás
  • EN ISO

    11612 Antiflame (class A1,B1,C1,E3,F1), EN 1149-5 Electrostatic properties, EN ISO 11611 Welding (class 1 A1) og IEC 61482-1-2, Electric Arc class 1
  • Efni

    99% bómull/1% kolefni, 350 g/m²
  • Teygja í mitti

  • Vasar fyrir hnépúða

    Já, utanverðir
  • Litir

    Grár
  • Teygja í baki

  • Stærð

    XXXL