Slípimottur með frönskum rennilás
Vörunúmer: 0585 42 100
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
For derusting, burnishing, matting and creating decorative surfaces with a random orbital sander, or for finishing by hand.
Notice
Grain size 1000 (art. no. 058542 600) adheres to riptape without riptape coating.
-
Suitable for
Random orbit sanders
Manual work - Diameter (Ø) 150 mm
- Grid size 100
- Adhesive system Hook and loop
- Max. rotation speed 6000 U/min(rpm)
Vörunafn | Diameter (Ø) | Grid size | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Slípimottur m.fr.rennilás 150m 0585 42 100 | 150 mm | 100 | 10x | |
Slípimottur m.fr.rennilás 150mVörunúmer: 0585 42 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Slípimottur m.fr.rennilás 150m 0585 42 280 | 150 mm | 280 | 10x | |
Slípimottur m.fr.rennilás 150mVörunúmer: 0585 42 280Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Slípimottur 115mm p100 fr.lás 0585 46 100 | 115 mm | 100 | 10x | |
Slípimottur 115mm p100 fr.lásVörunúmer: 0585 46 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Slípimottur 115mm p80 fr.lás 0585 46 80 | 115 mm | 80 | 10x | |
Slípimottur 115mm p80 fr.lásVörunúmer: 0585 46 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Slípimottur 125mm. p180 fr.lás 0585 47 180 | 125 mm | 180 | 10x | |
Slípimottur 125mm. p180 fr.lásVörunúmer: 0585 47 180Tæknilegar upplýsingar
|