Slípimottur með frönskum rennilás
Vörunúmer: 0585 46 80
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
With reinforced nylon fleece, suitable for angle grinders
Notice
No Velcro coating, grain 1000 adheres to Velcro plate without Velcro coating
- Version Reinforced nylon abrasive pad
- Diameter (Ø) 115 mm
- Grid size 80
- Max. rotation speed 6000 U/min(rpm)
- Material of abrasive medium Aluminium oxide
Vörunafn | Diameter (Ø) | Grid size | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Slípimottur m.fr.rennilás 150m 0585 42 100 | 150 mm | 100 | 10x | |
Slípimottur m.fr.rennilás 150mVörunúmer: 0585 42 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Slípimottur m.fr.rennilás 150m 0585 42 280 | 150 mm | 280 | 10x | |
Slípimottur m.fr.rennilás 150mVörunúmer: 0585 42 280Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Slípimottur 115mm p100 fr.lás 0585 46 100 | 115 mm | 100 | 10x | |
Slípimottur 115mm p100 fr.lásVörunúmer: 0585 46 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Slípimottur 115mm p80 fr.lás 0585 46 80 | 115 mm | 80 | 10x | |
Slípimottur 115mm p80 fr.lásVörunúmer: 0585 46 80Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Slípimottur 125mm. p180 fr.lás 0585 47 180 | 125 mm | 180 | 10x | |
Slípimottur 125mm. p180 fr.lásVörunúmer: 0585 47 180Tæknilegar upplýsingar
|