Keiluform
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
The universal MX toothing is suitable for processing stainless steel, steel (< 60 HRC), grey cast iron, weld seams, hardened steels and hard plastics
Excellent surface quality together with a high rate of material removal
Time-consuming reworking minimised.
- Surface Bare
- Form Semicircular shape
- Length (l1) 50 mm
- Head diameter 6 mm
- Shaft diameter (d2) 6 mm
- Length of head 18 mm
- Service life (points system) 2 of 4 points
Vörunafn | Head diameter | Length (l1) | Length of head | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|
Fræsitönn keila 14mm gerð 8 0616 004 000 | 3 mm | 38 mm | 14 mm | 1x | |
Fræsitönn keila 14mm gerð 8Vörunúmer: 0616 004 000Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Fræsitönn rún.keila d9,6-l8 gerð8 0616 004 011 | 6 mm | 50 mm | 18 mm | 1x | |
Fræsitönn rún.keila d9,6-l8 gerð8Vörunúmer: 0616 004 011Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Fræsitönn keila 14mm 0616 007 000 | 3 mm | 38 mm | 14 mm | 1x | |
Fræsitönn keila 14mmVörunúmer: 0616 007 000Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Fræsitönn keila 6x18 gerð9 0616 007 011 | 6 mm | 50 mm | 18 mm | 1x | |
Fræsitönn keila 6x18 gerð9Vörunúmer: 0616 007 011Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Fræsitönn keila 9,6x19mm gerð9 0616 007 031 | 9.6 mm | 64 mm | 19 mm | 1x | |
Fræsitönn keila 9,6x19mm gerð9Vörunúmer: 0616 007 031Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Fræsitönn keila 3x11 gerð9 0616 008 000 | 3 mm | 38 mm | 11 mm | 1x | |
Fræsitönn keila 3x11 gerð9Vörunúmer: 0616 008 000Tæknilegar upplýsingar
|
|||||
Fræsitönn keila 12x22gerð9 0616 008 041 | 12 mm | 70 mm | 22 mm | 1x | |
Fræsitönn keila 12x22gerð9Vörunúmer: 0616 008 041Tæknilegar upplýsingar
|