Samtengi m. lóðningu
Vörunúmer: 0555 923 3
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
Transparent heat-shrink tubing
Straightforward visual monitoring of the connection
Notice
Avoid localised overheating of the heat-shrink tubing.
- Colour Yellow
- Length 42 mm
- Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C
- Max. bundle diameter 6 mm
- IP protection class IP 67
- Dielectric strength 2 kV/mm
- Min. shrinkage temperature 200 °C
Vörunafn | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Samtengi með lóðn. og herpi glær 0555 923 0 | White | 25x | |
Samtengi með lóðn. og herpi glærVörunúmer: 0555 923 0Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Samtengi með lóðn. og herpi rauð 0555 923 1 | Red | 25x | |
Samtengi með lóðn. og herpi rauðVörunúmer: 0555 923 1Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Samtengi með lóðn. og herpi blá 0555 923 2 | Blue | 25x | |
Samtengi með lóðn. og herpi bláVörunúmer: 0555 923 2Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Samtengi með lóðn. og herpi gul 0555 923 3 | Yellow | 25x | |
Samtengi með lóðn. og herpi gulVörunúmer: 0555 923 3Tæknilegar upplýsingar
|