Lóðskór
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
- Material Brass
- Surface Tin-plated
- Length 44.4 mm
- Width 17 mm
- Material thickness 2.50 mm
- Length x width 44,4 x 17,0 mm
- Max. wire cross section 70.0 mm²
- Min./max. wire cross section 35,0-70,0 mm²
- Max. grommet 9.5 mm
- Min./max. grommet 8,0-9,5 mm
- Min. wire cross section 35.0 mm²
- Flange hole M8
- Min. grommet 8 mm
Vörunafn | Flange hole | Min./max. wire cross section | Length x width | Max. wire cross section | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lóðskór 6x4,3 6-10mm² 0557 921 9 | M6 | 6,0-16,0 mm² | 26,5 x 11,0 mm | 16.0 mm² | 25x | |
Lóðskór 6x4,3 6-10mm²Vörunúmer: 0557 921 9Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 8x4,3 6-10mm² 0557 922 0 | M8 | 6,0-16,0 mm² | 31,5 x 15,0 mm | 16.0 mm² | 25x | |
Lóðskór 8x4,3 6-10mm²Vörunúmer: 0557 922 0Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 10x4,3 6-10mm² 0557 922 1 | M10 | 6,0-16,0 mm² | 35,5 x 19,0 mm | 16.0 mm² | 25x | |
Lóðskór 10x4,3 6-10mm²Vörunúmer: 0557 922 1Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 6x5,4 10-25mm² 0557 922 3 | M6 | 10,0-25,0 mm² | 29,4 x 11,0 mm | 25.0 mm² | 25x | |
Lóðskór 6x5,4 10-25mm²Vörunúmer: 0557 922 3Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 8x5,4 10-25mm² 0557 922 4 | M8 | 10,0-25,0 mm² | 34,4 x 15,0 mm | 25.0 mm² | 25x | |
Lóðskór 8x5,4 10-25mm²Vörunúmer: 0557 922 4Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 10x5,4 10-25mm² 0557 922 5 | M10 | 10,0-25,0 mm² | 38,4 x 19,0 mm | 25.0 mm² | 25x | |
Lóðskór 10x5,4 10-25mm²Vörunúmer: 0557 922 5Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 8x6,8 16-35mm² 0557 922 8 | M8 | 16,0-35,0 mm² | 37,5 x 15,0 mm | 35.0 mm² | 25x | |
Lóðskór 8x6,8 16-35mm²Vörunúmer: 0557 922 8Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 8x8,2 25-50mm² 0557 922 81 | M8 | 25,0-50,0 mm² | 40,5 x 15,0 mm | 50.0 mm² | 25x | |
Lóðskór 8x8,2 25-50mm²Vörunúmer: 0557 922 81Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 10x6,8 16-35mm² 0557 922 9 | M10 | 16,0-35,0 mm² | 41,5 x 19,0 mm | 35.0 mm² | 25x | |
Lóðskór 10x6,8 16-35mm²Vörunúmer: 0557 922 9Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 12x6,8 16-35mm² 0557 923 0 | M12 | 16,0-35,0 mm² | 46,0 x 22,0 mm | 35.0 mm² | 10x | |
Lóðskór 12x6,8 16-35mm²Vörunúmer: 0557 923 0Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 10x8,2 25-50mm² 0557 923 3 | M10 | 25,0-50,0 mm² | 44,5 x 19,0 mm | 50.0 mm² | 10x | |
Lóðskór 10x8,2 25-50mm²Vörunúmer: 0557 923 3Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 12x8,2 25-50mm² 0557 923 4 | M12 | 25,0-50,0 mm² | 49,0 x 22,0 mm | 50.0 mm² | 10x | |
Lóðskór 12x8,2 25-50mm²Vörunúmer: 0557 923 4Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 8x9,5 35-70mm² 0557 923 6 | M8 | 35,0-70,0 mm² | 44,4 x 17,0 mm | 70.0 mm² | 25x | |
Lóðskór 8x9,5 35-70mm²Vörunúmer: 0557 923 6Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 10x9,5 35-70mm² 0557 923 7 | M10 | 35,0-70,0 mm² | 47,4 x 19,0 mm | 70.0 mm² | 10x | |
Lóðskór 10x9,5 35-70mm²Vörunúmer: 0557 923 7Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 12x9,5 35-70mm² 0557 923 8 | M12 | 35,0-70,0 mm² | 51,8 x 22,0 mm | 70.0 mm² | 10x | |
Lóðskór 12x9,5 35-70mm²Vörunúmer: 0557 923 8Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 10x11,2 50-95mm² 0557 924 0 | M10 | 50,0-95,0 mm² | 54,5 x 21,0 mm | 95.0 mm² | 5x | |
Lóðskór 10x11,2 50-95mm²Vörunúmer: 0557 924 0Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 12x11,2 50-95mm² 0557 924 1 | M12 | 50,0-95,0 mm² | 58,0 x 22,0 mm | 95.0 mm² | 5x | |
Lóðskór 12x11,2 50-95mm²Vörunúmer: 0557 924 1Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 10x13,5 70-120mm² 0557 924 3 | M10 | 70,0-120,0 mm² | 54,5 x 21,0 mm | 120.0 mm² | 5x | |
Lóðskór 10x13,5 70-120mm²Vörunúmer: 0557 924 3Tæknilegar upplýsingar
|
||||||
Lóðskór 12*13,5 70-120mm² 0557 924 4 | M12 | 70,0-120,0 mm² | 58,0 x 22,0 mm | 120.0 mm² | 5x | |
Lóðskór 12*13,5 70-120mm²Vörunúmer: 0557 924 4Tæknilegar upplýsingar
|