Stofnöryggi - "OTO-B/BT"
Vörunúmer: 0731 200 60
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
OEM quality
Notice
Littelfuse designation: Auto Link PAL fuses — 294
- Colour Yellow
- Max. nominal voltage 32 V/DC
- Max. current 60 A
- Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
- Height x width x depth 45,5 x 22,4 x 15,4 mm
Vörunafn | Max. current | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Stofnöryggi 60amp. 0731 200 60 | 60 A | Yellow | 1x | |
Stofnöryggi 60amp.Vörunúmer: 0731 200 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stofnöryggi 80amp. 0731 200 80 | 80 A | Black | 1x | |
Stofnöryggi 80amp.Vörunúmer: 0731 200 80Tæknilegar upplýsingar
|