Stofnöryggi - "OTO-J"
Vörunúmer: 0731 202 30
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
OEM quality
Notice
Littelfuse designation: JCase® cartridge fuses
- Colour Pink
- Max. nominal voltage 32 V/DC
- Max. current 30 A
- Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
- Height x width x depth 27 x 14,1 x 12 mm
Vörunafn | Max. current | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Stofnöryggi 30amp. 0731 202 30 | 30 A | Pink | 10x | |
Stofnöryggi 30amp.Vörunúmer: 0731 202 30Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stofnöryggi 40amp. 0731 202 40 | 40 A | Green | 10x | |
Stofnöryggi 40amp.Vörunúmer: 0731 202 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stofnöryggi 60amp. 0731 202 60 | 60 A | Yellow | 10x | |
Stofnöryggi 60amp.Vörunúmer: 0731 202 60Tæknilegar upplýsingar
|