Stofnöryggi - "OTO-AS"
Vörunúmer: 0731 201 40
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
OEM quality
Notice
Littelfuse designation: Auto Link PAL fuses — 293
- Colour Green
- Max. nominal voltage 32 V/DC
- Max. current 40 A
- Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
- Height x width x depth 32 x 22,4 x 15,4 mm
Vörunafn | Max. current | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Stofnöryggi 20amp.oto-as 0731 201 20 | 20 A | Light blue | 1x | |
Stofnöryggi 20amp.oto-asVörunúmer: 0731 201 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stofnöryggi 40amp.oto-as 0731 201 40 | 40 A | Green | 1x | |
Stofnöryggi 40amp.oto-asVörunúmer: 0731 201 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stofnöryggi 60amp.oto-as 0731 201 60 | 60 A | Yellow | 10x | |
Stofnöryggi 60amp.oto-asVörunúmer: 0731 201 60Tæknilegar upplýsingar
|