Stingöryggi lítil
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
OEM quality
ISO 8820-3:2002(E)
- Colour Blue
- Max. nominal voltage 32 V/DC
- Max. current 60 A
- Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
- Surface of the contacts Silver-plated
Vörunafn | Max. current | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Stingöryggi silfur stór 100amp. 0731 301 100 | 100 A | White | 10x | |
Stingöryggi silfur stór 100amp.Vörunúmer: 0731 301 100Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur stór 20amp gult 0731 301 20 | 20 A | Yellow | 10x | |
Stingöryggi silfur stór 20amp gultVörunúmer: 0731 301 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur stór 30amp grænt 0731 301 30 | 30 A | Green | 10x | |
Stingöryggi silfur stór 30amp græntVörunúmer: 0731 301 30Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur stór 40amp ljósrau 0731 301 40 | 40 A | Orange | 10x | |
Stingöryggi silfur stór 40amp ljósrauVörunúmer: 0731 301 40Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur stór 50amp rauð 0731 301 50 | 50 A | Red | 10x | |
Stingöryggi silfur stór 50amp rauðVörunúmer: 0731 301 50Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur stór 60amp blá 0731 301 60 | 60 A | Blue | 10x | |
Stingöryggi silfur stór 60amp bláVörunúmer: 0731 301 60Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur stór 70amp. brún 0731 301 70 | 70 A | Brown | 1x | |
Stingöryggi silfur stór 70amp. brúnVörunúmer: 0731 301 70Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur stór 80amp. hvít 0731 301 80 | 80 A | White | 10x | |
Stingöryggi silfur stór 80amp. hvítVörunúmer: 0731 301 80Tæknilegar upplýsingar
|