Stingöryggi lítil
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
OEM quality
ISO 8820-3
- Colour Red
- Max. nominal voltage 32 V/DC
- Max. current 10 A
- Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
- Surface of the contacts Silver-plated
Vörunafn | Max. current | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Stingöryggi silfur lítil 2amp grá 0731 300 02 | 2 A | Grey | 25x | |
Stingöryggi silfur lítil 2amp gráVörunúmer: 0731 300 02Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur lítil 3amp fjölubl 0731 300 03 | 3 A | Violet | 25x | |
Stingöryggi silfur lítil 3amp fjölublVörunúmer: 0731 300 03Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur lítil 4amp bleik 0731 300 04 | 4 A | Pink | 25x | |
Stingöryggi silfur lítil 4amp bleikVörunúmer: 0731 300 04Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur lítil 5amp drapp 0731 300 05 | 5 A | Brown | 25x | |
Stingöryggi silfur lítil 5amp drappVörunúmer: 0731 300 05Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur lítil 7,5amp brúnt 0731 300 075 | 7.5 A | Ochre brown | 25x | |
Stingöryggi silfur lítil 7,5amp brúntVörunúmer: 0731 300 075Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur lítil 10amp rauð 0731 300 10 | 10 A | Red | 25x | |
Stingöryggi silfur lítil 10amp rauðVörunúmer: 0731 300 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur lítil 15amp blá 0731 300 15 | 15 A | Turquoise | 25x | |
Stingöryggi silfur lítil 15amp bláVörunúmer: 0731 300 15Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur lítil 20amp gul 0731 300 20 | 20 A | Yellow | 25x | |
Stingöryggi silfur lítil 20amp gulVörunúmer: 0731 300 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur lítil 25amp glær 0731 300 25 | 25 A | White | 25x | |
Stingöryggi silfur lítil 25amp glærVörunúmer: 0731 300 25Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi silfur lítil 30amp græn 0731 300 30 | 30 A | Green | 25x | |
Stingöryggi silfur lítil 30amp grænVörunúmer: 0731 300 30Tæknilegar upplýsingar
|