Stingöryggi micro
Vörunúmer: 0731 313 30
- Tækniupplýsingar
- Colour Brown
- Max. nominal voltage 32 V/DC
- Max. current 30 A
- Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
- Surface of the contacts Silver-plated
Vörunafn | Max. current | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Stingöryggi micro2 silfur 5amp brún 0731 313 05 | 5 A | Brown | 10x | |
Stingöryggi micro2 silfur 5amp brúnVörunúmer: 0731 313 05Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi micro2 silfur 7,5amp rauðbrún 0731 313 075 | 7.5 A | Brown | 10x | |
Stingöryggi micro2 silfur 7,5amp rauðbrúnVörunúmer: 0731 313 075Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi micro2 silfur 10amp rauð 0731 313 10 | 10 A | Brown | 10x | |
Stingöryggi micro2 silfur 10amp rauðVörunúmer: 0731 313 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi micro2 silfur 15amp blá 0731 313 15 | 15 A | Brown | 10x | |
Stingöryggi micro2 silfur 15amp bláVörunúmer: 0731 313 15Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi micro2 silfur 20amp gul 0731 313 20 | 20 A | Brown | 10x | |
Stingöryggi micro2 silfur 20amp gulVörunúmer: 0731 313 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi micro2 silfur 25amp hvít 0731 313 25 | 25 A | Brown | 10x | |
Stingöryggi micro2 silfur 25amp hvítVörunúmer: 0731 313 25Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi micro2 silfur 30amp græn 0731 313 30 | 30 A | Brown | 10x | |
Stingöryggi micro2 silfur 30amp grænVörunúmer: 0731 313 30Tæknilegar upplýsingar
|