Stingöryggi lappalaus
- Tækniupplýsingar
- Ítarupplýsingar
OEM quality
Version 3A and 4A with tin-plated connector contacts
- Colour Ochre brown
- Max. nominal voltage 58 V/DC
- Max. current 7.5 A
- Min./max. operating temperature -40 to 125 °C
- Surface of the contacts Silver-plated
Vörunafn | Max. current | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Stingöryggi lappalaus 2a grá 0731 302 02 | 2 A | Grey | 10x | |
Stingöryggi lappalaus 2a gráVörunúmer: 0731 302 02Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi lappalaus 3a fjól 0731 302 03 | 3 A | Violet | 10x | |
Stingöryggi lappalaus 3a fjólVörunúmer: 0731 302 03Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi lappalaus 5a drapp 0731 302 05 | 5 A | Brown | 10x | |
Stingöryggi lappalaus 5a drappVörunúmer: 0731 302 05Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi lappalaus 7,5abrún 0731 302 07 | 7.5 A | Ochre brown | 10x | |
Stingöryggi lappalaus 7,5abrúnVörunúmer: 0731 302 07Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi lappalaus 10a rauð 0731 302 10 | 10 A | Red | 10x | |
Stingöryggi lappalaus 10a rauðVörunúmer: 0731 302 10Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi lappalaus 15a blá 0731 302 15 | 15 A | Turquoise | 10x | |
Stingöryggi lappalaus 15a bláVörunúmer: 0731 302 15Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi lappalaus 20a gul 0731 302 20 | 20 A | Yellow | 10x | |
Stingöryggi lappalaus 20a gulVörunúmer: 0731 302 20Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi lappalaus 25a hvít 0731 302 25 | 25 A | White | 10x | |
Stingöryggi lappalaus 25a hvítVörunúmer: 0731 302 25Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Stingöryggi lappalaus 30a græn 0731 302 30 | 30 A | Green | 10x | |
Stingöryggi lappalaus 30a grænVörunúmer: 0731 302 30Tæknilegar upplýsingar
|