Gleröryggi
Vörunúmer: 0730 711 6
DIN: 41661
- Tækniupplýsingar
- Material Glass
- Colour Transparent
- DIN 41661
- Length 20 mm
- Diameter 5 mm
- Max. current 1.6 A
- Nominal voltage 250 V/AC
Vörunafn | Max. current | Colour | M. í kassa | |
---|---|---|---|---|
Gleröryggi 5x20mm 1,6amp 0730 711 6 | 1.6 A | Transparent | 100x | |
Gleröryggi 5x20mm 1,6ampVörunúmer: 0730 711 6Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Gleröryggi 5x20mm 2amp 0730 712 | 2 A | Transparent | 100x | |
Gleröryggi 5x20mm 2ampVörunúmer: 0730 712Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Gleröryggi 5x20mm 2,5amp 0730 712 5 | 2.5 A | Transparent | 100x | |
Gleröryggi 5x20mm 2,5ampVörunúmer: 0730 712 5Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Gleröryggi 5x20mm 3,15amp 0730 713 15 | 3.15 A | Transparent | 100x | |
Gleröryggi 5x20mm 3,15ampVörunúmer: 0730 713 15Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Gleröryggi 5x20mm 5amp 0730 715 | 5 A | Transparent | 100x | |
Gleröryggi 5x20mm 5ampVörunúmer: 0730 715Tæknilegar upplýsingar
|
||||
Gleröryggi 5x20mm 6,3amp 0730 716 3 | 6.3 A | Transparent | 100x | |
Gleröryggi 5x20mm 6,3ampVörunúmer: 0730 716 3Tæknilegar upplýsingar
|