Vasaljós
Vörunúmer: 1827 700 8
- Tækniupplýsingar
- Weight 198 gr
- IP protection class IP 65
- Protection class IK07/III
- Lumens 810
- Type Rechargeable
- Charger 230V + USB 2 in 1 car charger
Vörunafn | Lumens | M. í kassa | |
---|---|---|---|
Vasaljós led m. segli 0827 750 | 1x | ||
Vasaljós led m. segliVörunúmer: 0827 750Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Led vasaljós p370 , 370lm 1827 700 370 | 370 | 1x | |
Led vasaljós p370 , 370lmVörunúmer: 1827 700 370Tæknilegar upplýsingar
|
|||
Led hleðslu-vasaljós s8 pro 810lm 1827 700 8 | 810 | 1x | |
Led hleðslu-vasaljós s8 pro 810lmVörunúmer: 1827 700 8Tæknilegar upplýsingar
|